- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 10cmシャーレのおすすめ人気ランキング
10cmシャーレのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「10cmシャーレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスボトムディッシュ」、「シャーレ 150mm」、「シャーレ プラスチック」などの商品も取り扱っております。
付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
滅菌
放射線照射済
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質
ソーダ石灰ガラス
公差
±2mm
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。
電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質
ポリスチレン(PS)
トラスコ品番
291-7084
容量(mL)
60
質量(g)
172
外径×高さH(Φmm×mm)
90×15
型番
13395
滅菌方法
電子線照射滅菌
質量(g/個)
17.2
1袋(10枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
イージーグリップです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
滅菌
ガンマ線照射済
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌
滅菌済み
材質
ポリスチレン(PS)
滅菌方法
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
60
材質
本体/PS(ポリスチレン)
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。
材質は高い透明度を持つポリスチレン。
フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが安定します。フタ内部に、ボトムとフタのくっつきを防止する突起が付いている為、通気性を損ないません。
EOG滅菌済み。
滅菌
EOG滅菌済
材質
ポリスチレン(PS)
コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。
全てガンマ線滅菌済みです。
Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー
パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質
ポリスチレン
安価で高品質なガラスシャーレです。
材質
並質ガラス
滅菌
無
断面タイプ
焼口
外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。
すべり止めリブ付き。
EOG滅菌済み。
底面4分割ポイント付き。
滅菌
済み
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌方法
EOG滅菌
サイズ(mm)
Φ90×15
アズワン品番
1-7484-01
身・フタ厚さ(mm)
0.8
径(Φmm)
90
高さ(mm)
15
仕様
すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
トラスコ品番
828-6453
耐熱温度(℃)
約70
1箱(500組)
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質
ポリスチレン
耐熱温度(℃)
70
平滑で透明なポリスチレン表面は光学的に歪みがなく顕微鏡観察に最適。ガスプラズマが作り出した均一な表面処理と優れた細胞付着性。親水性の培養表面処理により、細胞の付着・増殖を持続させます。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
滅菌方法
オートクレーブ滅菌(121℃)
材質
ポリメチルペンテン
すべり止めリブ付き
EOG滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌
滅菌済
滅菌方法
EOG滅菌
仕様
すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
ディッシュ内表面には、特殊表面処理が施してありませんので、浮遊性細胞の培養などに最適です。
放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。
材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
細胞接着が不要な場合にご使用頂ける表面無処理の細胞培養用ディッシュです。 150mmディッシュは、35mmと60mmディッシュの持ち運び用トレイ、インキュベーターのトレイとして適しており、使用することで培地をこぼさずに済み、コンタミネーションのリスクが軽減できます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
材質
透明ポリスチレン
滅菌
済
規格
パイロジェンフリー
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)
PP
規格
non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌
放射線照射済
材質(キャップ)
HDPE
最大遠心力(xg)
13000