10lb-5のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
136件の「10lb-5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きい ハンマー」、「ロングハンマー」、「薪割り ハンマー」などの商品も取り扱っております。
両口ハンマー TRUSCOランキング1位
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

両口ハンマー オーエッチ工業ランキング2位
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

グラスファイバー柄 両口ハンマー Three Handランキング3位
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)FG/ゴム主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業ランキング4位
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業ランキング5位
柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業硬度HRC44~50
1本
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。全長(mm)900主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798税込5,278
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど全長(mm)590材質(ヘッド)S53C材質(柄部)アルミ使用温度範囲(℃)-20~50硬度HRC【ヘッド】44~50°RoHS指令(10物質対応)対応パイプ内径(Φmm)26
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長谷伸破壊王
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場での破壊作業。全長(mm)900材質(頭)炭素鋼主な用途破壊作業材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
1本
5,598税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に! 頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。 頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。 柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。 安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)300質量(kg)約1.1ブラック規格0.9kg頭径(Φmm)37材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,598税込2,858
当日出荷

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
30,000税込33,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
関連資料(0.3MB)
1本
2,498税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業種類両口ハンマー全長(mm)375材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)