10m伸縮はしごのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
79件の「10m伸縮はしご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮 はしご 7m」、「アルミはしご 10m」、「スライド式はしご」などの商品も取り扱っております。
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 300 正面踏ざん有効幅(mm) 295~334 材質 アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm) 39.7 取扱説明書 (2.2MB) 踏ざん数 13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg) 130 踏ざん間隔(mm) 329 材質 アルミ合金製 仕様 本体のみ 下端幅(mm) 427.8
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 344 材質 アルミ合金製 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご325・下はしご353 材質 本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 325(上、中はしご)353(下はしご) 材質 アルミ 使用角度(°) 75 有効幅(mm) 325(上、中はしご)353(下はしご) 2018年トラスコ掲載ページ 7 1142
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 340 正面踏ざん有効幅(mm) 340(上、中はしご)358(下はしご) 材質 アルミ合金製 使用角度(°) 75 規格 JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク 最大外形寸法(mm) 431 支柱(mm) 412(外寸) JIS規格 JISマーク 関連資料 図面(0.14MB)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg) 130 踏ざん間隔(mm) 329 材質 アルミ合金製 仕様 アウトリガー付 下端幅(mm) 559.2-889.2
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
195,000 税込214,500
当日出荷

安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 305 正面踏ざん有効幅(mm) 305 材質 アルミ 使用角度(°) 75 全幅(m) 0.51
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg) 130 踏ざん間隔(mm) 342 材質 アルミ合金製 ステップ踏面幅(mm) 55 伸縮脚(m) ストローク0.2 固定端具付
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション3連はしご 3ALF型
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 踏ざん間隔(mm) 340 正面踏ざん有効幅(mm) 328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご) 材質 アルミ合金製 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 構造 アルフロジョイント構造 最大外形寸法(mm) 517 支柱(mm) 488(外寸)
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質 アルミ/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm) 43 踏ざん間隔(mm) 335 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご333/中はしご347/下はしご347 使用角度(°) 75 外寸法・幅(mm) 上はしご386/下はしご412 最大使用質量(kg) 100
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルインコ2連はしご MD-D
インサイド構造により収納性アップ!! より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 331 材質 アルミ合金製 使用角度(°) 75 仕様 接合方法:バルジ加工、リベット方式 踏ざん踏面幅(mm) (下はしご)21.5/(上はしご)42
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm) 335 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご333/下はしご353 材質 アルミ 使用角度(°) 75 踏ざん踏面幅(mm) 43 外寸法・幅(mm) 上はしご386/下はしご406 最大使用質量(kg) 100
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質 アルミニウム/強化ナイロン/ゴム 寸法(mm) 【ステップ】300 最大使用荷重(kg) 100
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定性抜群の大型脚端具を採用インサイド構造で、製品重量も軽量になりました。 収納止め金具ユニットが、車載時の急発進、急ブレーキによる中はしご・上はしごの飛び出しを防止します。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 344 正面踏ざん有効幅(mm) 358(上、中はしご)353(下はしご) 材質 アルミニウム 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 支柱角度 75度
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業3連はしご LA3-a
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm) 43 踏ざん間隔(mm) 335 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご337/中はしご337/下はしご351 使用角度(°) 75 外寸法・幅(mm) 上はしご395/下はしご411
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。 最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。 幅は50cmから59cm。
シルバー 材質(支柱) アルミ合金 材質 踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg) 100/1人用 収納寸法・奥行(mm) 95
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ合金 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 エスコ品番 EA902AF-4A
1個
104,300 税込114,730
当日出荷

まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業 最大使用荷重(kg) 130 踏ざん間隔(mm) 329 正面踏ざん有効幅(mm) 340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご) 材質 アルミ 付属品 アウトリガー、屋根上昇降セット ピッチ(mm) (段)329 踏ざん踏面幅(mm) 上35、中・下28
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)