110V 80Wのおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
278件の「110V 80W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相モータ 100v」、「岩崎電気 アイハロゲンランプ」、「レフランプ RF 110V 200W」などの商品も取り扱っております。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

全長(mm) 70 定格電圧(V) 110 定格寿命(時間) 2000 バルブ径(Φmm) 11.5 電球の種類 ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格電圧(V) 110 種類 カバーガラス付 定格寿命(時間) 3000 色温度(K) 3000 ミラー外径(Φmm) 70
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
499 税込549
9日以内出荷

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W) 100 形式 RF110V100W 定格寿命(時間) 3000 ガラス球形状 RF80
1個
679 税込747
当日出荷

レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数 4 定格時間(分) 30/30
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格電圧(V) 110 全長(mm) 62 定格寿命(時間) 3000 色温度(K) 3000 ミラー外径(Φmm) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm) 128 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 100W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格消費電力(W) 57 定格電圧(V) 110 全長(mm) 78 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 70 アズワン品番 65-0488-78 ビーム角度(°) (狭角)10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形
種別 130W形(中角) 消費電力(W) 80 口金 E11 本体質量(g) 110 ビームの開き(°) 20 定格寿命(時間) 3000 直径×長さL(Φmm×mm) 70×78
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

節電約10%の仕様です。
電源(V) 110 定格寿命(時間) 2000 ビームの開き(°) 45 電球形状 レフランプ 電球の種類 白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
歯数 9 ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 極数 4 定格時間(分) 連続 ブレーキ入力(W) - ブレーキ電流(A) - ブレーキ静摩擦トルク(N・m) -
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm) 78 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 約3000 電球形状 ハロゲン球 バルブ径(Φmm) 70 入数 1個 ビーム角度(°) 広角35
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 電圧(V) 110 種類 ハロゲン電球 バルブ仕上 クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金 E26 電球の種類 白熱電球 電球形状 レフ電球 定格電圧(V) 100/110 材質 ガラス 機能 調光 寿命 約3000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金 EU11 電球の種類 ハロゲン 定格消費電力(W) 85 定格電圧(V) 110 全長(mm) 75 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 18
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形 E11
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質 ガラス 全長(mm) 78 質量(g) 135 タイプ 中角 消費電力(W) 80 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 3000 電球形状 ハロゲン電球 ビーム角(度) 20 明るさ 100W形 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 70.5 電球の種類 白熱電球
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

長さ(mm) 132 定格電圧(V) 110 口金 E26 電球形状 ハロゲン 色温度(K) 2850 ビーム角(度) 30(中角) 入数(個) 20 平均寿命(時間) 2000 電球の種類 ハロゲン
1箱(20個)
31,980 税込35,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 E11
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質 ガラス 全長(mm) 78 タイプ 狭角 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 3000 電球形状 ハロゲン電球 ビーム角(度) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 70.5 電球の種類 白熱電球
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)