- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 110W 蛍光灯器具のおすすめ人気ランキング
110W 蛍光灯器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新119件の「110W 蛍光灯器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「110w型 led」、「蛍光灯 本体」、「片反射笠付器具」などの商品も取り扱っております。
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
110W
電源
LEDユニット別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
110W
電源
LEDユニット別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。
工事不要のユニバーサルタイプです。
種別
110W形
電球の種類
LED
口金
R17d
光色
昼白色
消費電力(W)
(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)
800
使用温度範囲(℃)
-25~+55
規格
(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
点灯形
グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
全光束(Lm)
(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500
管径×長さL(mm)
28.9×2382.9
色温度(K)
4600~5500
取付け方法
既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)
40000時間(40℃にて)
適合器具
ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
直下照度(Lx)
(ラピッド)1000、(インバータ)480~110、(AC電源直結)1000
演色指数(Ra)
82
1本
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)
6
定格電圧(V)
100
最大径(Φmm)
20
定格平均寿命(時間)
10000
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)
4.6
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
110W
電源
LEDユニット別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具
仕様
片側給電
トラスコ品番
851-4634
材質
PBT樹脂、鋼板
定格電圧(V)
100~242
口金
G13
1台
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です。簡単留守タイマー付きです。
用途蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル
材質
乳白色アクリルカバー
幅(mm)
464
高さ(mm)
135
電源(V)
100
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
外径(mm)
464
電球の種類
LED
仕様
器具本体
幅(mm)
230
取付
直付
タイプ
110W
電源
LEDユニット別売
適合モジュール
RAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様
交換ソケット2個1組
タイプ
110W
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)
4.1
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ナチュラル色の木枠とクロームメッキ本体で上品な高級感を演出。
工事いらずのクルクル簡単取り付け。
電球の種類
電球形LEDランプ
消費電力(W)
4.9
仕様
グローブ押え式
材質
プラスチック・クロムメッキ仕上げ、飾:木製・ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
質量(kg)
0.6
色温度(K)
2700
取付け方法
簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.8
光源寿命
40000時間
寸法(高さH×幅W)(cm)
13.5×19.7
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
455
調光の可否
否
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
長さ(mm)
2466
幅(mm)
328
質量(kg)
8.1
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
2445
埋込高(mm)
54
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。
質量(kg)
0.9
取付
カッチトユニ
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.117
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当(照射面中心80形電球1灯器具相当)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
調光の可否
不可
LED交換
可能
取付
直付
タイプ
110W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
灯数
2
適合モジュール
RAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-649N/W/WW、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
質量(kg)
1.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×632×88
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
950
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
IP等級
IP23
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
タイプ
110形
器具・セット
器具のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
適合
ガード:FK41533
長さ(mm)
1250
幅(mm)
72
質量(kg)
2.2
型
定格出力型/約25~100%連続調光型
高さ(mm)
116
タイプ
片反射笠付型器具/1灯用
種類
直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)
100~242
本体
亜鉛鋼板(白色)
ランプ
別売
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光方式
調光(ライコン別売)可能
電源ユニット
内蔵
反射板
亜鉛鋼板(白色)
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷