- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 12時間タイマーのおすすめ人気ランキング
12時間タイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新293件の「12時間タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2時間タイマー」、「タイマー付アラーム」、「長時間 タイマー」などの商品も取り扱っております。
研究や実験に最適。
セットしやすい10キー方式。
時計とタイマーを切り替え表示。
カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。
リピート機能付。
長時間OK!
最大設定時間
99時間99分99秒
最小設定時間
1秒
仕様
マグネット付、スタンド付
付属品
LR44タイプ電池1個
質量(g)
約40(電池含)
電源
DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用
表示形式
デジタル
電池寿命
約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
12.3×63×58
音量(dB)
70以上
時間設定単位
15分
定格
15A 100V AC
タイマー時間
11時間
20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲
最大19時間59分、最小1分
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
838-3679
質量(g)
約80(電池含む)
電源
LR44形ボタン電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×79×18
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)
表示形式
デジタル
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
タイマー設定
最大19時間59分、最小1分
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
アラーム
ブザー音:約1分間。音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間
100時間
表示形式
デジタル
カウントダウン機能
カウントアップ・カウントダウン
設置方法
スタンド
主要材質
主要材質=ABS
サイズ(mm)
90×65×23
機能
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能)
付属品
お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時
99時間59分59秒
仕様
最小計時(秒):1
トラスコ品番
423-3336
材質
ABS樹脂
質量(g)
86
電源
単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×85×30
表示形式
デジタル
音圧レベル(dB)
80
時計機能
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定
最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
451-4734
質量(g)
約85(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×70×30
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式
デジタル
設定範囲
最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能
○
タイマの数
3
アラーム時間&音量
ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラーム
ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分(15分~11時間)
誤差
タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間
1分間~24時間
時間設定単位
1分
材質(本体)
PC
質量(g)
約95
定格電力(W)
1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
適合機器
ヒーター使用器具 1500W以下。電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下。テレビ、ステレオ、AV器機など。モーターを使用した器具 400W以下。扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下。蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×68×32
動作回数
1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万
これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
材質
(ケース)樹脂、(風防)ガラス
質量(g)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
57×73×33
精度
平均月差±30秒
機能
タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)
表示形式
デジタル
使用電池
アルカリボタン電池(LR44)×1
設置方法
スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
時計機能
○
表示切替
2/24 時間制
カウントダウン機能
○
マルチチャンネル機能
○
時間設定単位
5分
タイマー時間
3時間
定格
15A 100V AC
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間
24時間
時間設定単位
30分
定格
15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×70×47
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
1目盛
15分
コード
コンセント直結式
設置場所
屋内
タイマー設定誤差
±7.5分
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間
24時間
時間設定単位
30分
仕様
コード付
消費電力(W)
1.5以下
定格
15A AC100V
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×70×47
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
1目盛
15分
タイマ機能
動作数/1動作~最大6動作、。時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差
±7.5分
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
65×95×25
質量(g)
75
機能
一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ
電池
単4形アルカリ乾電池2本
時計機能
○
カウントダウン機能
○(99分50秒)
カウントアップ機能
○(99分59秒)
リピート機能
○
【機能】。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/24時間表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)。置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)
質量(g)
(約)82/電池含む
使用電池
単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)
設置方法
強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
(約)8.1×9×1.7
防水性
防滴
音量(dB)
タイマー:約90
アラーム
最長:約60秒
液晶の大型化(CT-40比較)
抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。
モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能!
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能
タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。
カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)
66(電池含む)
電源
LR44×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×61×28.5
表示形式
デジタル
タイマー時間
23時間59分59秒
設置方法
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ
電池寿命
約14か月(使用条件:クロック表示)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントダウン機能
〇
カウントアップ機能
〇
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約75(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.67MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約82×76×23
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ)
各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間
(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品
単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
約77(電池含む)
電源
単4形電池(R03)×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×110×16.5
機能
12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式
デジタル
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
時計機能
○
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
マルチチャンネル機能
○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷