- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- 120 角 ファンのおすすめ人気ランキング
120 角 ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新261件の「120 角 ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三洋電気 ファン」、「nmb ファン」、「ファンガード 120mm」などの商品も取り扱っております。
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
モーター
くま取りモータ
材質(フレーム)
アルミニウム
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
適合
(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状
角形
厚さ(mm)
25
質量(g)
370
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
入力方式
端子
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
サイズ(mm)
120×120
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様
アラームなし
材質(フレーム)
ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)
材質(羽根)
ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)
付属品
電源接続用プラグ
タイプ
ファン単体
種類
ACプロペラファン
シリーズ
EMU
定格電圧(V)
単相100-240
最大風量(m3/min)
3
騒音レベル(dB(A))
42
取付角寸法(mm)
120
回転速度(r/min)
3250
最大静圧(Pa)
84
フレーム厚さ(mm)
38
過熱保護装置
焼損防止回路内蔵
形状
角形
厚さ(mm)
38
質量(g)
550
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
モーター
くま取りモータ
入力方式
端子
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
120×120
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
厚さ(mm)
25
形状
角形
種類
DCファン
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)
120×120
冷却性に優れた高速ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様
リブあり、パルスセンサー付き
寸法(mm)
120×120×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz
3.79
定格電流(A)
0.4
回転数
2400rpm(±10%)
コネクタ
3pin
リード線長さ(mm)
450(ツイストケーブル)
定格電流(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)
92.83
標準ノイズ(dB)
37.87
期待寿命(時間)
30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
定格電圧(V)
DC24
種類
DC
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
保護機能
焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)
25000
モーター
くま取りモータ
保護方式
インピーダンスプロテクト
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
80×80
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質
フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状
角形
厚さ(mm)
38
質量(kg)
0.54
タイプ
樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類
ACファン
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.230/0.220
電圧(V)
AC100
モーター
単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)
2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲
温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲
温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級
UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)
42/46
回転速度(r/min)
2750/3200
入力(W)
15/14
最大静圧(Pa)
93.1/80.4
サイズ(mm)
□120
保護方式
インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)
AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
材質(フレーム)
アルミニウム
材質(羽根)
プラスチック UL94V-0
接続方式
二端子タイプ
形状
角形
色
羽根:黒
種類
ACファン
周波数(Hz)
50/60
モーター
機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)
黒
絶縁耐圧
AC1800V 3s
材質(端子)
ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)
許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)
ボールベアリング
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状
角形
特性
標準/小型/薄型
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-20~+70
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)
120×120
エスコ品番
EA940DY-33
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC100
最大風量(m3/min)
2.35(50Hz)/2.7(60Hz)
音圧レベル(dB)
40(50Hz)/43(60Hz)
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
55.9(50Hz)/65.7(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様
リブなし、パルスセンサー付き
寸法(mm)
120×120×25
コネクタ
3pin
定格電流(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)
30
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状
角形
質量(g)
90
種類
DCファン
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)
60×60
プラグコードは、端子タイプ軸流ファンに適合します。