- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 125v 20a コンセント プラグのおすすめ人気ランキング
125v 20a コンセント プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新219件の「125v 20a コンセント プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相100v 20a プラグ」、「25Aコンセント」、「エアコン コンセント プラグ」などの商品も取り扱っております。
色
ミルキーホワイト
結線方式
巻締端子式
プラグ形状
接地2P 20A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
39
寸法B(mm)
-
寸法B(Φmm)
16
寸法L(mm)
89.3
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
1.25・2
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ形状
2P 20A 125V
定格
20A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
送りなし
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
定格電圧(V)
125(20A)
適合電線(mm2)
2、3.5
エスコ品番
EA940B-12
プラグ形状
2P 20A 125V
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
プラグ形状
接地2P 20A 250V
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
送りなし
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
定格容量
20A、125V(1500Wまで)
電源コード(m)
3
機能
二重被覆
アズワン品番
64-0866-18
プラグ形状
3P(引っ掛け式 NEMAL5-20)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
プラグ形状
2P 20A 125V
仕様
横出しキャップ
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 20A 125V
定格電流(A)
20
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
ブラック
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
適合電線
2mm2、3.5mm2
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
ボス径(Φmm)
34.5
色
黒
長さ(mm)
107
電線接続方式
圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数
1
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
種類
露出コンセント
コンセント個数
1
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ゴムカバー
適合コードコネクタボディ
-
15A125Vのゴムキャップです
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15