12V 静音ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
208件の「12V 静音ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音ファン」、「冷却ファン クーリングファン」、「薄型 ファン」などの商品も取り扱っております。
1個
4,188 税込4,607
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

OMEGAブレードHXでパワーアップ! 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン140mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 究極静音タイプ 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
寸法(mm) 140×140×25 回転数(min-1[r.p.m]) 800±200 最大風量(CFM) 64.37 ノイズレベル 11.0dB(A) 定格入力 DC12V/1.20W 期待寿命(時間) 60000 (40℃) ケーブル長(cm) 約40 付属品 3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上 フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 厚さ(mm) 25 期待寿命(時間) 40000/60℃ 特性 静音
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
軸受種類 ミネベア2ボールベアリング[日本製] 期待寿命(時間) 50 コネクタ 3pin
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
仕様 リブあり、パルスセンサー付き 寸法(mm) 80×80×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 1.18 定格電流(A) 0.08 回転数 1600rpm(±10%) コネクタ 3pin リード線長さ(mm) 300(ツイストケーブル)、サイドフレームに[L]のスタンプ 定格電流(V) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 ミネベア2ボールベアリング[日本製] 最大風量(CFM) 20.48 標準ノイズ(dB) 17.8 期待寿命(時間) 50000
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

サンワサプライ静音FAN
ケース用40mmの静音ファンです。PCや周辺機器等様々な場所で使用できます。
セット内容 ファン、固定ネジ2本 騒音レベル(dB(A)) 21.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40×10(ファン) 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 最大風量(CFM) 3.77 定格容量 DC12V/0.08A コネクタ形状 XH-2P
1個
849 税込934
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状 角形 質量(g) 90 種類 DCファン 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm) 60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様 リブ:無し 付属品 ケースファン取付用ネジ × 4 ブラック 定格入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×25×120 寿命 40000 時間 使用軸受 ライフルベアリング コネクタ 4ピン (PWM制御)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尾製作所X-FAN 120mmファン
静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様 軸受け:中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命:30.000時間 リブ:なし ノイズ:8.4dBA その他 小型モーター採用軸音低減仕様、パルスセンサー付き、リード線長さ:450mm(ツイストケーブル)、サイドフレームに[X]のスタンプ、RoHS対応 寸法(mm) 120×120×23 回転数 800rpm(±10%) コネクタ 3pin 定格電流(V) 12V / 0.15A RoHS指令(10物質対応) 対応 最大風量(CFM) 30.00 静圧(kPa) 0.31mmAq
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

静音性に優れた低速の薄型ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様 リブあり、パルスセンサー付き 寸法(mm) 80×80×15 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 1.28 定格電流(A) 0.09 回転数 2000rpm(±10%) コネクタ 3pin リード線長さ(mm) 300(ツイストケーブル) 定格電流(V) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM) 23.02 標準ノイズ(dB) 21.6 期待寿命(時間) 30
1個
899 税込989
当日出荷

仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 2.9 ベアリング スリーブ 入力電圧(V) DC12 最大風量(m3/min) 1.47 音圧レベル(dB) 35 取付角寸法(mm) 92.5×92.5 最大静圧(Pa) 32.36 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2900 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 250
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

IN WIN(インウィン)ケースファン IW-FN-DN-1PK
バランス性能を追求して生まれた静音静圧型「Neptune」シリーズケースファン1個パック
材質 PBT、PC 定格電圧(V) DC 12 ベアリング ファン:スリーブベアリング コネクタ ファン接続:4-Pin (12V、 PWM)、Non-Modular Cables RoHS指令(10物質対応) 対応 MTBF(時間) >36,000
1台
990 税込1,089
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型PWM120mmケースファン 15mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm) 120×120×15 質量(g) 106 接続 PWM 4ピン 回転数(min-1[r.p.m]) 300±200~1800±10% 最大風量(CFM) 8.16~48 標準ノイズ(dB) 2.58~27.8 最大静圧(mmH2O) 0.045~1.36 最大静圧(Pa) 0.44~13.34 定格電流(A) 0.18 動作電圧(V) DC12 ケーブル長(cm) ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリング Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 リブ無し
1個
1,098 税込1,208
22日以内出荷

LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが152mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×4本の銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。黒色トップカバーと黒色ファン仕様で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。防振パッドがファンの振動音を低減します。高評価のSE-224-XTSからファンを改良、TDP 220Wを維持し、静音性を強化しました。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様 Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ 付属品 リテンションキット、デュアルファン用クリップ、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 材質 ヒートシンク: アルミニウム製 質量(g) 720 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 消費電力(W) TDP:220 回転数(min-1[r.p.m]) 300±200~1800±10% 最大静圧(mmH2O) 1.82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×76×152 (リテンションを除く) 騒音レベル(dB(A)) 最大:24.8 サイズ(mm) 搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く) ケーブル長(cm) 約30 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 DC12V 1.2W 0.1A 最大風量(CFM) 55.2 対象CPU形式 Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V) AC100 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 保護回路 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Arcticブランドのワイドレンジに対応したPWMファンです。低エアフローから高エアフローまで幅広く対応し、ラジエーター、ヒートシンク、PCケースなど、オールマイティに最大限パフォーマンスを発揮するように最適化されています。直進性のあるエアフローと高い静圧性能を実現しました。0dBモードにより、ファンの回転数を停止させることが可能です。高圧抵抗や高速回転時、力がファンホイール全体で均一に分散され、高い静圧を安定維持しながら低振動で回転します。低速回転でもほとんど気にならない作動音で、防振ラバーパッドが高回転による残留振動を緩和します。低速での実質的な静音運転が可能で、最高速度でも力強いパフォーマンスを発揮します。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
電圧(V) DC12 ベアリング Fluid Dynamic Bearing 接続 PWM 4ピン ケーブル長(cm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)