- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- 12V 21/5 G18のおすすめ人気ランキング
12V 21/5 G18のおすすめ人気ランキング
2026/09/23更新29件の「12V 21/5 G18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「s25 ダブル 球」、「12V21/5Wバルブ」、「12v23-8w」などの商品も取り扱っております。
- 自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
- 用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
- 用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
- 色クリア定格電圧(V)12
- Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5色クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用1箱(10個)¥1,398税込¥1,538当日出荷
- レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。ガラス球形式G18定格電圧(V)12色クリア適合ウインカー/ポジション/ストップ/テールタイプダブル口金BAY15d
- 日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20色クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875RoHS指令対応証明書(0.2MB)他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用1箱(10個)¥859税込¥945当日出荷
- 用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
- 用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
- 日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)販売区分業務用
- 用途二輪車ストップ/テールランプタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25色クリア1パック(1個)¥319税込¥351当日出荷
- 1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
- 定格電圧(V)12
- 用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18色クリアタイプシングル球接点数21箱(10個)¥1,698税込¥1,868当日出荷