- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- スズキ純正
- 12V3.4Wのおすすめ人気ランキング
12V3.4Wのおすすめ人気ランキング
2026/01/01更新51件の「12V3.4W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットボンベ発電機」、「スタンレー 12v3.4w」、「バルブ12V3.4W」などの商品も取り扱っております。
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12028
1個
¥128
税込¥141
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12001
1個
¥178
税込¥196
4日以内出荷
備考
12V3.4W
部品名称
バルブ(12V3.4Wパイロツトランプヨウ
関連資料
展開図1(0.87MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.01MB)
図解No
CGA-6 フレーム部品_No.20、KBM-3015D-2 スイッチボックス部品_No.18、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.68、BSD-5000L-1 スイッチボックス部品_No.18
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
主な適合純正品番
4R0-83517-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)
FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
部品名称
デンキユウ12V3.4W
関連資料
展開図1(1.17MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.53MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB)
図解No
MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.41、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.42、MS753DR6S-3Y エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.42、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.41、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.41、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.41、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.41、MS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.42
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
代表車種
BJ250KDF
主な使用車種
ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
部品名称
バルブ(12V3.4Wパイロツトランプヨウ
関連資料
展開図1(1.06MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.12MB)
図解No
SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(2) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.24、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.67、SSA-F615M-2AD 電気配線部品_No.12、SSA-α1010 モノフレックスポンプ(2)部品_No.31、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.69、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.64、SSA-F615 電気配線部品_No.45、SSA-S602DX 給水ポンプ(2)部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.24、SSA-α1000 希望付属品部品_No.56、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(2)部品_No.12、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.31、SSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.44、SSA-S602DXM 給水ポンプ(2)部品_No.23、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.63、SSA-S610VT -1 給水ポンプ部品_No.44、SSA-α1010 希望付属品部品_No.59、SSA-F615DX 電気配線部品_No.12
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
カセットボンベでかんたん操作の発電機です。エンジンオイル量を検知する機器が内臓されており、使用中エンジンオイルの量が少なくなると、オイル警告ランプが転倒し、エンジンの運転を停止します。燃料補給はカセットボンベ2本をセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。照明・テレビ・電動工具などの電気機器にも使用できます。
用途インバータ発電機。
仕様
交流コンセント数2・アクセサリーソケット数1・USB出力端子数2
周波数(Hz)
50/60(切替式)
定格
電圧・電流/USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)
定格電圧(V)
100、アクセサリーソケット:12
定格電流(A)
10、アクセサリーソケット:5
排気量(mL)
60
騒音値(dB)
約68
連続使用時間(時間)
1~2
エンジンタイプ
空冷4サイクルガスエンジン
ガス容量(g)
500(カセットボンベ2缶)
定格出力(kVA)
1
点火プラグ
NGK-CR7HSA
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
代表車種
ZR1200DGF
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
車のシガーソケットからスマホやタブレットが充電できる充電アダプタです。USB-A ポートとType-C ポートを1つずつ搭載しており2台同時充電も可能!。USB Type-CポートはPD20Wの高出力タイプでスマホの急速充電に対応。機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵で過剰電流などを防ぎ安全で効率的に充電ができます。過電流防止、過電圧防止、ショート防止。12V/24V車に対応し、普通車やトラックなど多くの車種に対応しています。
材質
本体/ポリカーボネート
寸法(mm)
直径2.6×5.1
出力
USB-A/DC 5V 2.4A、Type-C/DC 5V 3A・9V 2.22A・12V 1.67A(最大20W)【合計出力】USB-A+Type-C/DC 5V 3.4A
入力
DC 12V/24V
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
主な適合純正品番
1MH-H3517-10
主な適合車輌型式(ヤマハ)
CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
主な適合車種(ヤマハ)
CE50ZR
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。
付属品
【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)
適合
(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35
質量(g)
【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900
出力
AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A
表示
(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯
入力
DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)
バッテリー容量(mAh)
24000
充電可能回数
約500回
バッテリー容量(Wh)
88.8
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品
底面/マグネット(1個)付き
材質
耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)
約1
スイッチ
スイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90(台座140)×90×182.3
定格出力
【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コード
コード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路
USB出力過負荷保護
色(本体)
ブラック
差込口
AC:12個口(3個口×4面)
USBポート
USB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
耐雷サージ
バリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
主な適合純正品番
1MH-H3517-V0
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YL50(5XN4)
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷