- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- エアーポンプ
- 12v エアーポンプのおすすめ人気ランキング
12v エアーポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新185件の「12v エアーポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブクブク」、「バッテリーエアポンプ」、「エアーポンプ 小型」などの商品も取り扱っております。
場所をとらない汎用エアーポンプ。(車・ボートなどに最適)ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み。ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き。エアー出口が1か所タイプ。(別途エアー分岐コックが必要)軸受けはボールベアリング仕様。
電圧(V)
DC12
吹出口
1カ所
クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。
ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。
付属する6.3"(160mm)の長さのスプレーチューブ、13.8インチ(350mm)のホースパイプはどんな容器にもフィットするカスタムカットが可能です。
キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム
長さ(m)
(リーダー)1
電源(V)
DC12/2.0A
流量(L/h)
1323(350GPH)
ポート
3/4"(19mm)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様
吐出・吸引兼用、RoHS対応品
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
用途保安用品
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様
【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)
Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)
60
対応
食品衛生対応
接続口
Φ5(ノズル最外径)×8mm
シンプル設計の軽量小型モデルで低コストを実現。接ガス部ゴム材質は流体に合わせ変更可能。設置場所に応じて配管口の向きを変えたタイプもご用意。電圧はDC3V・6V・12V・24Vに対応可能。乾電池での動作も可能。RoHS対応品。
種別
吸排両用型
ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。
付属品
ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)
電圧
DC12
連続使用時間(分)
最大30
消費電流(A)
6.7(最大7.1)
最大圧力(MPa)
40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電源
DC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。
特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。
ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。
DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。
クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。
ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。
付属する9.4インチ(240mm)の長さのスプレーチューブは、あらゆる容器に合わせてカスタムカットできます。
キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム
長さ(m)
(リーダー)1
電源(V)
DC12/2.0A
流量(L/h)
1323(350GPH)
ポート
3/4"(19mm)
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
仕様
本体(ACアダプター付)
材質
接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂
寸法(mm)
57×166×36
質量(g)
235
流体
空気
タイプ
吐出・吸引兼用
最大吐出量(L/min)
1.5
電源コード(m)
約1.5
最大真空到達度 (kPa)
-26.6
アズワン品番
1-7578-01
最大圧力(kPa)
26.6(200mmHg)
1個
¥29,300
税込¥32,230
当日出荷
ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
流体
空気
電源コード(m)
2
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源
AC100V・50/60Hz
口径(Φmm)
(送風)5<エアホース用>
雨水・粉じん進入防止は万全です。
更なる低消費電力化を実現しました。
脈動・振動を抑えています。
耐久性が向上しました。
アース工事不要で取り付けが簡単です。
コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ
仕様
単独槽用、吐出専用
付属品
L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個
流体
空気
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約1.5
ダイヤフラム式エアーポンプ
マグネット方式 オイルレス構造です。
低価格を実現した水槽、イケス用に適した小型ポンプです。
電圧(V)
AC100
口径(mm)
17
吹出口
1ヵ所
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)
(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様
(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)
103×62×160
電源
AC100V(50/60)
口径(Φmm)
5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)
2.1/1.9
吐出量(L/min)
0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
材質
(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM)
流体
空気
電源(V)
AC100(電源プラグの付属なし)