- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 14mm レンチのおすすめ人気ランキング
14mm レンチのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新4,568件の「14mm レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ 17mm」、「14mm 六角レンチ」、「14mm ソケット」などの商品も取り扱っております。
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥430税込¥473
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
Pro-Autoロングコンビネーションレンチ14mm
二面幅(mm)14全長(mm)223トラスコ品番774-2291材質クロームバナジューム鋼質量(g)116
1本
¥1,798税込¥1,978
翌々日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット。21世紀バージョンツール
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ラチェット機構あり
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。
メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。
手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
美しい鏡面磨き仕上げ。狭いところでも奥まで入るロングタイプ。
材質クロームバナジウム鋼
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。
メガネ部のオフセット角は15°。