- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 15.5mmのおすすめ人気ランキング
15.5mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新5,571件の「15.5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PPバンド 15.5mm」、「タップ 16mm」、「投光器 クランプ」などの商品も取り扱っております。
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上三価ユニクロ仕様クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー座高h(mm)3.5
ユタカメイクバンドストッパー 15.5mm×100m
トラスコ品番828-0801質量(g)520RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
用途EA628PL-6・-7、PM-1~-8用エスコ品番EA628PM-116適合本体EA628PL-6・-7、PM-1~-8材質ポリプロピレン
1個
¥1,000税込¥1,100
当日出荷
Live Pro三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチール表面処理三価ユニクロ十字穴番号2番タイプ全ねじ
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)15.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,140税込¥2,354
当日出荷
DAYTONA(デイトナ)補修アダプター 15.5MM 25295
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25295。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥799税込¥879
3日以内出荷