- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- 150 エアキャップのおすすめ人気ランキング
150 エアキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新211件の「150 エアキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビン 緩衝材」、「桃 フルーツキャップ」、「瓶 保護 ネット」などの商品も取り扱っております。
ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。
ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。
和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)
150
公差(mm)
±8
非帯電性/導電性にすぐれたエアーパッキンで静電気障害を防ぎます。
プリント基板、IC、LSIなどの電子部品、精密機器、医療機器の包装に静電気やホコリを嫌う物の包装に適しています。
エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけをひっぱり出して使え、無駄がありません。
専用カッターもついています。
箱入りタイプですので汚れにくく、最後まできれいにお使いいただけます。また使わない時の置き場にも困りません。
外箱は取っ手付きで持ち運びや移動に便利な上、キャップの巻き戻りを防ぐ構造になっております。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、エアキャップです。
付属品
専用カッター
質量(g)
810
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ケース)340×300×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
種別
緩衝材(エアー)
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様
高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別
d36
袋状なので包装しやすい。
用途包装用緩衝材、使い方いろいろ。
種別
緩衝材(エアー)
構成
2層
エアーキャップ製の封筒です。
送付物の緩衝用としてお使い頂けます。
構成
3層
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別
緩衝材(エアー)
質量(g)
500
1パック(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付
幅(mm)
130
高さ(mm)
360
マチ(mm)
90
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包
質量(g)
300
2018年トラスコ掲載ページ
6 1846
オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、クルーズキャップ(CR-700)の詰め替え用です。
従来の42m巻きケースに比べサイズが小さくなり、省スペースで保管ができます。
質量(g)
380
タイプ
詰替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ケース)290×290×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
表面にはPP貼りで高級感があり、口と底にボール紙が入っているため安定感のあるつくりとなっています。
落ち着いたカラー無地で、手紐も同系色にまとめています。
材質
(使用原紙)コート紙、(手紐)ポリエステル
坪量(g/m2)
140
上幅(mm)
80
下端幅(mm)
75
厚さ(cm)
約7~8(巾)
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
720mL.~900mL.まで。瓶全体を包めます(底部分も)。袋状になっているので作業性アップ。
種別
宅配箱
寸法(mm)
400+50×140
質量(g)
7
タイプ
720~900mL1本
1ケース(300枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。