15A 125Vのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
3,230件の「15A 125V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2P15A 125V」、「15A」、「コンセントプラグ 丸」などの商品も取り扱っております。
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様 号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×91.5×185.5 消費電力(kW) 2.5 口径(A) 15(接続配管) 出湯温度(℃) 20~38 満水時質量(kg) 約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 3P・2P兼用、15A、125V 定格電流(A) 15 適合電線サイズ VCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様 ●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計 アズワン品番 65-9279-86
1台
95,100 税込104,610
翌日出荷


1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様 【連結点灯数】10灯 質量(kg) 2.8 定格電圧(V) 100/80W コンセント定格 2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m) 5 全光束(Lm) 4600(Hi時100%)、2300(Low時50%) 照明装置 45(LED) 芯数 3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m) VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K) 5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×98×315 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内外兼用 防水保護等級 屋外防雨型(IP55) 電球の種類 LED
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg) 3 消費電力(W) ヒーター:1300 定格電力(W) 1300 定格電圧(V) 単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m) 2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×353×85 口数 1口 安全装置 やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止 温度調節範囲(℃) 保温・160~200 5段階 接続端子 差し込みプラグ:2極 15A・125V 直径(mm) ヒーター:180 関連資料 寸法仕様図(0.24MB) 火力調節 ヒーター:300W相当~1300W 5段階
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W) 1400 加熱方式 加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W 製品質量(g) 2900 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×361×76 電源プラグ 2極、125V、15A タイマー 1分~9時間50分 電源コード(cm) 長さ702芯ゴム平行ケーブル 油温(℃) 揚げ物調理6段階:約150 ~200 加熱温度(℃) 揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150) 加熱能力(W) 加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


15A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3114Nまたは3114Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状 引掛形 極数 接地形2P 定格電圧(V) 125 ケーブル長(m) 5 太さ(mm2) VCT2 定格電流(A) 15 難燃性 UL94 V-0 圧着端子 R2-4×3ヶ付
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 防雨 ブラック 電線仕様-種別 SVCT 使用場所 屋外 コンセント個数 1 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 3 プラグ形状 ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 クリームグレイ 仕様 2P15A125V抜け止め 質量(kg) 0.05 適合規格 (PS)E
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

omron(オムロン)BasicPDU 100V/15A/0U/12口
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:● 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA 質量(kg) 約1.5 取付 ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V) 125 定格出力電流(A) 15 入力プラグ NEMA 5-15P 定格入力電流(A) 15 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 29.5×55.4×840(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント 抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 エスコ品番 EA940CK-94 コンセント個数 4 コンセント形状 接地2P 15A 125V 関連資料 図面(0.32MB)
1個
2,250 税込2,475
当日出荷

公称断面積(mm2) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.80 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)6.7 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)9.79 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 37/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.1 シース外径(Φmm) 約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に 口数 1口 (トッププレート)ステンレストップ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷

エスコ品番 EA940DH-241 極数 単極単投 端子形状 ねじ端子 接触抵抗(mΩ) 10以下 スイッチ特性 ON-OFF 関連資料 仕様(0.38MB) パネルカット寸法(mm) 12.5 接点容量(A) 15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
910 税込1,001
当日出荷