- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 15mlチューブのおすすめ人気ランキング
15mlチューブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新422件の「15mlチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「15ml遠心チューブ」、「15mlチューブラック」、「50mlチューブ」などの商品も取り扱っております。
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)
PP
規格
non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌
放射線照射済
材質(キャップ)
HDPE
最大遠心力(xg)
13000
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様
DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-80~+121
遠心強度
20000G
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)
PP製
滅菌
放射能(γ線)滅菌済
材質(キャップ)
HDPE製
仕様
γ線滅菌済
材質
チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度
8000G
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様
RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌
γ線滅菌済
放射線滅菌済み。目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。
また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。
キャップはトリプルシールで確実に密閉されています。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
Eppendorf Conical Tube 15 mL および50 mL がEppendorfチューブの容量範囲を広げます。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理を確実に行えます。
細胞培養、細胞生物学実験、微生物学や分子生物学の実験室におけるサンプル調製の最適な解決法です。
用途細胞培養アプリケーションに便利で安全
微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製
大容量サンプル及び溶液の保管
マスターミックスおよびバッファーの調製
動作温度(℃)
-86~100
チューブ本体とキャップ上部に書きこみ用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。DNaseフリー・RNaseフリー・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。
仕様
y線滅菌済
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
滅菌
γ線滅菌済
材質(フタ)
PE(ポリエチレン)
遠心強度
21278RCF
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)
PP(ポリプロピレン)
遠心強度
8000G
タイプ
コニカル型
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
仕様
ラック材質(ポリスチレン)
滅菌
滅菌済
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
PP
滅菌
済
最大遠心力(xg)
9400
容量(mL)
10
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
100
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)
16
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛
あり
滅菌
滅菌済み
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)
PP(ポリプロピレン)
遠心強度
9400×G
密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。
強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。
2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
材質
PP
滅菌
ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)
25
材質
本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)
Φ30×75
アズワン品番
4-792-01
遠心強度
4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛
あり(目安)
材質
PP
全長(mm)
39.3
容量(mL)
1.5
高さ(mm)
(キャップ部)約6
滅菌
滅菌済み
上部外径(Φmm)
約13
遠心強度
12000G
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック,放射線減菌済。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様
DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
材質
本体/PP、キャップ/HDPE
滅菌
γ線滅菌済
耐熱温度(℃)
‐80~+121
遠心強度
20000G