- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 15ml遠心チューブのおすすめ人気ランキング
15ml遠心チューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新182件の「15ml遠心チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遠心チューブ」、「遠沈管 15ml」、「15mlチューブ」などの商品も取り扱っております。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様
DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-80~+121
遠心強度
20000G
耐薬品性に優れる遠沈管。耐有機溶媒性、オートクレーブ滅菌可能の遠沈管です。フェノール、DMSO、アセトン(40%以下)、エタノールが使用できます。(酢酸エチル、フェノールクロロホルムは1時間以内でのご使用をお勧めします)。チューブは2500RCF(×g)まで遠心可能。チューブの先端は0.1ml刻みで目盛が付いています。1~15mlは0.5ml刻みです。
容量(mL)
15
材質(本体)
PMP
材質(キャップ)
HDPE
外寸法(Φ×L)(mm)
17.1×118.1
1ケース(300本)
¥44,980
税込¥49,478
17日以内出荷
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様
RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)
PP
規格
non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌
放射線照射済
材質(キャップ)
HDPE
最大遠心力(xg)
13000
耐有機溶媒の特性を持つ、透明な材質で、フェノール・クロロホルム抽出時における液ー液面の判別に便利です。
材質
本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
滅菌
オートクレーブ可(121℃ 20分)
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック、放射線滅菌済。
容量(mL)
10
仕様
EOG滅菌済
長さ(mm)
104.5
材質(本体)
アクリル
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)
16.5
アズワン品番
2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌
γ線滅菌済
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)
PP製
滅菌
放射能(γ線)滅菌済
材質(キャップ)
HDPE製
仕様
γ線滅菌済
材質
チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度
8000G
容量(mL)
10
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
100
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)
16
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
直口
キャップの突起によるシーリングポイント(閉め過ぎ、液漏れの恐れをお知らせています)
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●キャップはトリプルシールで確実に密閉されています。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)
25
材質
本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)
Φ30×75
アズワン品番
4-792-01
遠心強度
4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
材質
並ガラス
材質(本体)
並ガラス
目盛
なし
材質(フタ)
外ブタ/PP、内ブタ/PE
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
仕様
ラック材質(ポリスチレン)
滅菌
滅菌済