16V 680μFのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
84件の「16V 680μF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「680μF」、「25V 680μF」、「16v 1500μf」などの商品も取り扱っております。
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF ニチコンランキング1位
仕様静電容量 = 680μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 15mm。高さ = 15mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = PA。許容差(プラス) = +20%。。アルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
839税込923
翌々日出荷

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF ニチコンランキング2位
仕様静電容量 = 680μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = PW。寿命 = 5000h。。PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659税込725
翌々日出荷

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF 日本ケミコンランキング3位
仕様静電容量 = 680μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 x 16mm。高さ = 16mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = LXZ。寿命 = 5000h。。LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659税込725
当日出荷

積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)ランキング4位
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
1袋(20個)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

105℃品 電解コンデンサ 東信工業ランキング5位
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
459税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

仕様静電容量 = 680μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 14mm。長さ = 14mm。高さ = 14mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = RS。リーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分。。汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
929税込1,022
翌々日出荷

仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)16dc寿命4000h許容差±20%静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
589税込648
7日以内出荷

1パック(20個)
1,998税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

1パック(20個)
759税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)



仕様静電容量 = 680μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11mm。長さ = 11mm。高さ = 11mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498税込1,648
翌々日出荷


仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)16dcシリーズFR Radial静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
1袋(10個)
799税込879
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CW。寿命 = 7000h。。CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419税込461
当日出荷

仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)16dc寿命3000h許容差±20%静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
959税込1,055
7日以内出荷

仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)16dc許容差±20%静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
359税込395
5日以内出荷

仕様静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = 038 RSU。寿命 = 2500h。。アルミ電解コンデンサ 038 RSUシリーズ 85℃. ウルトラミニチュアラジアル電解コンデンサ ブルービニールスリーブで絶縁 汎用、産業、自動車、家庭用電化製品、オーディオビデオRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549税込604
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 1.9mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = MZA。等価直列抵抗 = 360mΩ。。MZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459税込505
当日出荷