- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 19インチ スチールラックのおすすめ人気ランキング
19インチ スチールラックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新227件の「19インチ スチールラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19インチラック」、「サーバーラック」、「計測器 ラック」などの商品も取り扱っております。
【幅44.5cm×奥行32.5cm】【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)のセットです。
アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。
本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
インナーボックスがぴったりと収まるサイズです。
「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 インナーボックスがぴったりと収まるサイズです。 店舗やオフィスでのご使用に最適です。
付属品
アジャスター
奥行(mm)
325
間口(mm)
445
耐荷重(kg/段)
15
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
PP
ポール径(Φmm)
19
用途サーバー、周辺機器の設置に最適簡易19インチオープンサーバーラック
間口(mm)
600
奥行(mm)
1100
セット内容
本体フレーム、19インチマウントフレーム(前後)、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)
500
19インチマウント機器を設置する為に最適なオープンサーバーラックです。
前後にEIA規格、ユニバーサルピッチの19インチマウントを装備しています。(24U)
後部のマウントは50mmピッチで可変が可能です。(マウント有効内寸:650~800)
上下棚板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
ハードを棚板に固定できます。
機器の取付けにはケージナットが対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×850×1218
色
ブラック
仕様
【ユニット数】24、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品
キャスター、アジャスター
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
【マウント有効】650~800
使用工具
手袋
組立時間
30分
色(マンセル値)
N2.0
総耐荷重(kg)
200
六角レンチ(mm)
4
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。
試験場・研究所等での使用に向いています。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
幅(mm)
505
色
ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
主材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100~120
19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、10U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様
■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:10U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。
間口(mm)
600
付属品
中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg)
天板/20、中棚/30、底板/50
総耐荷重(kg)
100
19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。
幅広なので収納面が有効に使えます。
SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質
鋼板
2ポスト9U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き45.7cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。EIA/ECA-310-E準拠。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、ケーブル結束用面ファスナーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な12Uオープンフレームラック。19インチラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適。ユニバーサルデザイン:幅広いメーカーの装置に対応する汎用性を備え、EIA-RS-310C規格に準拠した12U ラック。頑丈設計:安定したプラットフォームを確保する厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ61.3cm。TAA準拠:米国連邦貿易協定法(TAA)の要件に準拠し、政府のGSAスケジュール購入に対応する耐久性の高い12U 2ポスト ラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用。修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント。AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納
幅(cm)
51.8
色
ブラック
耐荷重(kg)
160
長さ(cm)
30.6
高さ(cm)
61.3
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品
アジャスター
奥行(mm)
360
間口(mm)
660
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約250
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
CPUを1~2台設置することができます。棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動することができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)*W300mmと幅が狭いため転倒防止の配慮からこのような仕様にしています。
用途デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス。
間口(mm)
300
奥行(mm)
542
高さ(mm)
580
付属品
ケーブルフック(2個)、床固定金具
材質
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×542×580
アズワン品番
64-0868-98
総耐荷重(kg)
50
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質
棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)
458
間口(mm)
907
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:250、全体:500
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
最低高さ(mm)
70
材質(ポール)
スチール
棚板高さ調整(mm)
25.4
材質(スリーブ)
PP
ポール径(Φmm)
25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)
40
取扱説明書
(6.1MB)
仕様
キャスター付(許容質量80kg、1コ)
材質
本体:鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス
間口(mm)
600
奥行(mm)
530
セット内容
本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)
420
付属品
棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター
材質
スチール/メラミン焼付塗装
総耐荷重(kg)
50
アルミフレーム仕様で高級感がある軽量な19インチオープンラック
規格
JIS(EIA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100
19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前後に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)可変は前方のみ。ケージナットに対応しています。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様
■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×16セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■マウント有効サイズ最小:651mm■マウント有効サイズ最大:701mm■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
2ポスト6U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き45.7cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。EIA/ECA-310-E準拠。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、ケーブル結束用面ファスナーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様
■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
4ポスト12Uラックキャビネット:6cmから40.6cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。使いやすい設計:180度ヒンジ(スイング)設計により装置背面へのアクセスが簡単。ドア/サイドパネル着脱可能、ロック付きサーウォールマウント型データラック。頑丈設計:4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの12U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
幅(mm)
610
色
ブラック
長さ(mm)
550
高さ(mm)
640
質量(kg)
28.9
保証期間
5年
深さ(mm)
取り付け:60~400
機能
アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)
耐荷重(kg)
90
セット内容
1 - ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、50 - 12-24 ケージナット、50 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書
材質
サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ、バックドア:スチール
内寸幅(mm)
595
内寸奥行(mm)
545
仕様
業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:4 ポスト、U高さ:12 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷