19インチラック ケーブルガイドのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
140件の「19インチラック ケーブルガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルマネージメント」、「サーバーラック用ケーブルホルダー」、「ケーブルクランプバー」などの商品も取り扱っております。
付属品 付属ねじなし 規格 EIA(19インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) 鉄(t1.6)
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ3インチ(76mm)のABSプラスチック製フック、4インチ(105mm)間隔。1U ラック設計。頑丈な鋼製パネル構造。標準の19インチ2または4ポストサーバラックに取付け
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理 幅(cm) 48.3 長さ(mm) 88.6 質量(g) 378.1 高さ(cm) 4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。 脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。 パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。 ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。 奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。 全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
仕様 ラックユニット数:1U 奥行(mm) 81
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

トラスコ品番 147-8962 幅(mm) 482.6 高さ(mm) 43.7 質量(g) 293.4 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 85.9 アズワン品番 64-5028-67
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。 ケーブル整線のためのパネルです。
用途19インチラック用LAN配線 材質 パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に 仕様 ラックユニット数2 トラスコ品番 828-6006 セット内容 M6ネジ4本、インチネジ4本 材質 ABS、PVC、合成樹脂 質量(g) 713 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 81 寸法(縦×横×高さ)(mm) 93.7×482.6×88.9 使用場所 屋内 収容数 CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本 スリット幅(mm) 18
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護 出荷コストを抑える10本入りパッケージ 装置背面からのケーブル引き回しが簡単にできる10cmオフセット 丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現 EIA/ECA-310-E準拠
用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善 寸法(mm) 縦483×横102×高さ11 ブラック 質量(g) 150
1セット(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

1セット(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル管理:2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル配線管理用Dリングフック。取り付けやすい設計で、ネットワークケーブルの整理、およびポート接続部を保護。機器の保護:ケーブルにかかる負荷を軽減し、機器の耐用年数を延長するEIA RS310-D準拠の高品質スチール製ケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。TAA準拠。パッシブ冷却効果:パソコンとイーサネットケーブルの引き回しを良くする高性能メタルDリングケーブルハンガー 。エアフローを改善し、熱による機器へのダメージを軽減。簡単設置:前面の大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入可能な1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。複数のリングを使用して、ラック内配線のカスタマイズが可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm) 45 ブラック 質量(g) 73 長さ(cm) 10.1 高さ(cm) 4.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護 出荷コストを抑える10本入りパッケージ 機器背面からの配線がしやすい5cmオフセット EIA/ECA-310-E準拠 丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現
用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善 幅(mm) 7 長さ(cm) 48.3 高さ(cm) 1.1
1セット(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラックスペースをセーブ:ラック内の配線整理に便利な1Uラックマウント型ケーブルオーガナイザー(19インチサーバーラック用)。装置のスペースが広く取れる薄型設計。ケーブルや装置の整理:ラックから引き出しやすいDリング型パススルー穴(外径/内径:29/32mm)でケーブル束を保護。幅広い互換性:一般的な19インチ2ポスト/4ポスト型ラック各種で使える水平ケーブルマネージャ。付属のM5ケージナットとネジで取り付けが簡単。技術仕様:1U 19インチラック用ケーブルオーガナイザー/4x ケーブルパススルー/5x 配線ループ/スチール製/取り付け金具付属/奥行9.5cm(フックをつけた状態)/EIA/ECA-310-E 準拠。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
幅(mm) 44 質量(g) 424 長さ(cm) 48.3 高さ(cm) 10.2
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

Dリングフック搭載縦型ケーブルホルダーでラックの外観を改善 配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持 保守と機器追加がしやすいようにケーブルを整理しラックのアクセスを改善 高さ91cm(20U)
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部のパッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

6cm x 10cm ケーブル管理フック 直角ブラケットと取り付け穴2セットで柔軟な配置が可能 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 頑丈なスチール構造
用途配線クローゼットの管理やネットワーク分散ケーブルの整理に最適。サーバーラックやキャビネットで使用し、ケーブルをすっきりまとめて配線
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

トラスコ品番 147-7389 質量(g) 317 使用温度範囲(℃) -10~60 アズワン品番 64-5036-42
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

工具不要の整線パーツ
付属品 取付リベット 材質 鋼板 表面処理 樹脂コーティング(黒) 板厚(mm) 2.3 適応 INT、ITO、ITA、ITS
1個
7,998 税込8,798
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に トラスコ品番 828-5913 セット内容 M6ネジ4本、インチネジ4本 材質 C.R.S、PC、合成樹脂 質量(g) 318.7 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 138 寸法(縦×横×高さ)(mm) 143.4×482.6×43.7 使用場所 屋内 収容数 CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ケーブル管理バー:19インチサーバーラックやキャビネット内のネットワークケーブルや電源ケーブルの配線に便利な高耐久1Uケーブルマネージメント用金具。ケーブルを結束して接続部の屈曲を防ぎ、ポートやコネクターの負荷を軽減。奥行調節可能:ラックマウント支柱に対して取り付け奥行きを40~96mmの範囲で調整できるケーブル配線固定バー。固定用サイドブラケットの奥行幅:96mm。2種類の取り付け方法:ラックマウント支柱の内側もしくは外側に設置が可能。ケーブル配線の整理がしやすく、エアフローを改善。M6ケージナットとねじが付属した配線用線止めバー。柔軟なケーブル配線:8.5mmの間隔で配線用ポイントが付いた配線用クロスバー。別売の面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)などでケーブルを固定。高耐久設計:ケーブル束の荷重に対応するSPCCスチール(冷間圧延鋼)製。パッチパネル、サーバー、スイッチ、NAS、PDU、KVM などで幅広く利用可能。長期的な使用に耐えるパウダー塗装仕上げ
仕様 【ハードウェア】ユニット高さ:1U、取付方向:水平、壁取り付け不可 付属品 ケーブルサポートバー×1、M6ネジ×4、M6ケージナット×4、M6プラスチックワッシャー×4、M4ネジ×4、クイックスタートガイド×1 材質 スチール 質量(kg) 0.5 ブラック 間口(mm) 96 適合規格 EIA/ECA-310-E 幅(cm) 9.6 長さ(cm) 48.3 保証期間 2年 高さ(cm) 4.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。
材質 ポリアミド(PA) ブラック 質量(g) 26 寸法A(mm) 11.4 適合板厚(mm) 1.5~2.0 寸法D(mm) 12.5 寸法X(mm) 12.7 最大適合板厚(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小適合板厚(mm) 1.5
1個
799 税込879
3日以内出荷