19インチラック ブランクパネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
94件の「19インチラック ブランクパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブランクパネル」、「1Uブランクパネル」、「アルミ板ヘアライン」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上 アルミ平板 t3/ヘアーライン 付属品 付属ねじなし 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


サンワサプライブランクパネル
19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
ブラック 材質 スチール(メラミン焼付塗装)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ネジを使用しないでワンタッチで着脱出来るブランクパネル
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け 材質 ABS樹脂 仕様 1ラックユニットサイズ 適合 EIA規格19インチラック 質量(g) 794 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 482×44×51
1箱(50個)ほか
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上 アルミ型材/ヘアーライン 規格 JIS 表面処理 アルマイト 外形寸法D(mm) 15 外形寸法W(mm) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。 各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質 鋼板 付属品 フランジナット2コ 板厚(mm) 1.6
1セット(10個)
10,880 税込11,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ1.2mmSPCC冷延鋼板 一般的なラックやキャビネットに合うパウダーブラック
用途ラックマウント機器がないスペースを埋めるプレート。空気の流れを誘導し通気性を改善
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ツールレスでマウントアングルにワンタッチで取付可能です。 1シート10U綴りで、機器未搭載スペースに合わせて1Uごとに分割可能です。 難燃性材料を使用しています。 (UL94燃焼性試験V-0)
適合機種 FS-2ME・-ME、FSS、FSST、FSVFSH、FSNA、FSG、AHシリーズ、FVS、FVSM、DARC-2ME、FCシリーズ セット内容 5シート(50U分) 材質 本体:PVC 質量(kg) 0.75 本体:ブラック 規格 (EIA規格)19インチ 板厚(mm) 0.5 呼称 10U RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷


19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け 材質 ABS樹脂 仕様 2ラックユニットサイズ 適合 EIA規格19インチラック トラスコ品番 828-5988 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 482×88×51
1袋(5個)
17,980 税込19,778
15日以内出荷



ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 JISまたはEIAの規格に準拠しています 19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。
材質 アルミ板t3.0(フロントパネル)、鋼板t1.6(シャーシ/側板)、ステンレス鋼 Φ8(ハンドル) 質量(kg) 4 シリーズ RSP 表面処理 B2アルマイト(フロントパネル)、亜鉛めっき(シャーシ/側板)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル) RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 5
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ 平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)