- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 19インチラック レールのおすすめ人気ランキング
19インチラック レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新287件の「19インチラック レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19インチラック アングル」、「マウントレール」、「サーバラック 棚板」などの商品も取り扱っております。
汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
重量のある機器を設置するときにご利用ください2本1組です
用途RAC-SV18用サポートアングル
間口(mm)
67
奥行(mm)
776
高さ(mm)
62
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×776×62
対応機種
RACSV18UN
アズワン品番
64-0878-14
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)
30
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
19インチラックマウントできるDINレールです。
DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。
DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。
RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。
RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。
RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質
アルミ・スチール
色
ホワイトグレイ
規格
EIA規格
表面処理
白色アルマイト
対応
RoHS
優れた機能性:ラックマウント非対応装置を19インチサーバーラックに取り付け可能な1Uユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも最適。業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能な19インチラックマウント機器用サーバーマウントレール。頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザインで、耐荷重は最大25kg。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オリジナルのレールが欠損しているラックマウント機器をマウント。Dell/IBM/HP/Apple製サーバーなどの純正品レールが販売終了になった場合、メーカー品装置のラックマウントに使用。19インチEIA-310準拠サーバーラックにラックマウント非対応装置を固定
色
ブラック
耐荷重(kg)
25
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品
ねじ付
材質
スチール
色
ブラック
表面処理
ED塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60/2本
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
組合わせで様々なL寸に対応できます。
EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
色
黒半つや
材質
鋼板 SPCC t2.3
表面処理
塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。
前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)
595~762
塗装色
ブラック
適合機種
AHシリーズ全機種
材質
鉄t2.3
質量(kg)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質
鉄t2.3
塗装色
ペールホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質
スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種
FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)
6.3
外形寸法D(mm)
600
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
18.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
セット内容
左右各1本
材質
スチール
色
ユニクロ
仕上
亜鉛メッキ
取付ねじ
(皿木ねじ)2.7~3.1
19インチラック対応:標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:22.7kg。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。優れた機能性:IT / AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的なスライド式キャビネット用棚板(奥行き50cm)。適切なエアフローを確保するための通気穴付き。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能。ラックマウントに対応していない機器をスライド式棚板に取り付けるオプションを提供
色
ブラック
耐荷重(kg)
22.7
取付奥行(mm)
508~762
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1式
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
2ポスト12U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。
機器全体の重量を平均的に支えることができます。
別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
適合
FLC
材質
スチール
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
75/2本
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)
3
コンセント形状
3P抜け止め
定格容量
125V・15A(合計1500Wまで)
周囲温度
-5℃~40℃。※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
電源コード(m)
3
湿度範囲
85%以下(氷結、結露不可)
使用環境
過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
生産国
日本
ケーブル
VCTF2.0(3芯)
標高(m)
2000以下
プラグ形状
3P
圧着端子
丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)
482.5
規格
EIA
RoHS指令(10物質対応)
対応