19インチラック 棚板のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
202件の「19インチラック 棚板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1U 棚板」、「サーバラック 棚板」、「19インチラック棚」などの商品も取り扱っております。
各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm) 482.5 規格 EIA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質 鋼板
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

19インチラック対応:奥行き700mmの放熱スリット付きサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能な通気孔付きラック棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150kgに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラックにストレージ用棚板を追加。極めて重要な重量ハードウェアおよび非ラックマウント型機器にストレージスペースを提供。すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設 ブラック 耐荷重(kg) 113.1
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

サンワダイレクトEIA用スリット付き棚板
100-SV用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。 前面マウントのみでの取付けです。 ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482(内寸:441)×350×55 ブラック 付属品 取付け用ケージナット・ねじ(4セット) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 4 使用工具 プラスドライバー,手袋 色(フレーム) ブラック 色(マンセル値) 該当なし 総耐荷重(kg) 10
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質 スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3 適合機種 FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg) 6.3 外形寸法D(mm) 600 外形寸法W(mm) 450 外形寸法H(mm) 18.5 呼称 1U RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 100
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)19インチラック用棚板(1U)
19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。
用途19インチラックにマウントして棚板として使用 仕様 1ラックユニットサイズ 適合 EIA規格19インチラック トラスコ品番 828-5985 材質 スチール 質量(kg) 2.4 耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 483×44×385
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

サンワサプライEIA用スリット付き棚板
CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。 間口(mm) 482 奥行(mm) 350 高さ(mm) 55 付属品 取り付け用ケージナット・ネジ(4セット) 対応製品 CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482(内寸/441)×350×55 アズワン品番 64-0876-08 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg) 10
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

19インチラック対応:奥行き700mmのサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能なラック用棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150キロに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ミッションクリティカルな重量ハードウェア、非ラックマウント型機器の収納スペースを追加。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設 ブラック 材質 スチール 厚さ(mm) 1 質量(kg) 6.2 高さ(mm) 44 奥行(mm) 700 間口(mm) 483 耐荷重(kg) Rev.01:80、Rev.02以降:150 準拠規格 EIA RS310-D 調整範囲(mm) 取付けブラケット:495~974 保証期間 ライフタイム 取付け方法 正面および背面
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行40cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためにリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズ。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライ中棚
ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。
用途RAC-SV18用中棚 間口(mm) 443 奥行(mm) 770 高さ(mm) 18 質量(kg) 4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 443×770×18 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg) 30
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

1枚
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ棚板
EIA規格の19インチラックに装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)19インチラック用棚板(2U)
19インチラック用の棚板(2ラックユニット)です。
用途19インチラックにマウントして棚板として使用 仕様 2ラックユニットサイズ 適合 EIA規格19インチラック トラスコ品番 828-5986 材質 スチール 質量(kg) 3.36 耐荷重(kg) 30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 483×88×385
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷

河村電器産業スリット付棚板
放熱用スリット付の置台
付属品 取付ねじ 材質 鋼板 幅(mm) 446 許容荷重(kg) 25
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質 スチール 取付ピッチ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様 適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS 質量(kg) 4.9 外形寸法(mm) 482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0) 搭載可能質量(kg) 40
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)