1L メスフラスコのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「1L メスフラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割れないビーカー」、「メスフラスコ 1000ml」、「メスシリンダー 1L」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質 硼珪酸ガラス-1 タイプ 普通摺合 JIS規格 JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格 ロットNo本体表記
1個
2,039 税込2,243
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,228 税込2,451
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI メスフラスコ 白
JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。
容量(mL) 2000 栓(共通) 27
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
2,396 税込2,636
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体成型されており、壊れにくさを備えています。 目盛りは20℃の条件下で測定されてマークしてあります。
材質 本体PP、栓PE
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。
材質 硼珪酸ガラス【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。
仕様 乾熱滅菌135℃(30分以内) 材質 DURAN(R)、キャップ:PEコーティングPUR 透明 クラス ADIN_EN ISO規格 1042
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質 ほうけい酸ガラス
1本
1,888 税込2,077
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ナルゲンメスフラスコ
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。
タイプ フタねじ口式 材質 PP(ポリプロピレン)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。
1本
6,998 税込7,698
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)