1din 取り付け キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
170件の「1din 取り付け キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1din 取付 金具」、「1din」、「1din パネル」などの商品も取り扱っております。
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ 汎用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
1セット
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様 1DINBOX取付・10インチクラス 寸法(mm) 【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで ブラック 耐荷重(kg) 0.5以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。 オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。 ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
1個
999 税込1,099
当日出荷

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


空いているスペースを有効に活用できます。 小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品 タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ 材質 本体:ABS サイズ 約W172XD126XH49mm タイプ ノーマルタイプ(汎用) 取扱説明書 (1.1MB)
1セット
699 税込769
当日出荷

DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 ブルーLED照明付きのフリーポケット。
仕様 1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電 ブラック 許容電流(A) (最大出力)2.4 コード長さ(cm) 約40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブル AV0.5sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。
付属品 すき間埋用スポンジテープ ブラック タイプ 引出しタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。 一部のダイハツ車などにも適合します。
付属品 ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本 材質(本体) ABS 取扱説明書 (1.2MB)
1セット
499 税込549
当日出荷

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時に メーカー ニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等 タイプ 2DINワイド仕様車 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

脱着式のカーTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 質量(g) 235 タイプ カーTVスタンド メーカー 汎用
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷