1m 鉄杭のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
102件の「1m 鉄杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打ち込み 杭」、「支柱 鉄」、「異形鉄筋 杭」などの商品も取り扱っております。
金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウランキング1位
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOランキング2位
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

くい丸 君岡鉄工ランキング3位
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


ユニクロ異形ロープ止め 丸型 TRUSCOランキング5位
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。線径(Φmm)13材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
889税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ロープ張りポール
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄 ユニクロメッキ
1本
549税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16長さ(mm)1500エスコ品番EA628ZK材質スチール寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5
1個
10,800税込11,880
当日出荷

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398税込3,738
当日出荷

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
1個
779税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
直径(Φmm)16長さ(mm)1200材質鋼製質量(kg)2
1本
2,098税込2,308
欠品中

ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状丸型径(Φmm)6寸法A(mm)33寸法B(mm)20
1本
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ仕上げ内径(mm)17
1箱(100本)
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。径(Φmm)13幅(mm)53内径(Φmm)27材質スチール(SS400)表面処理カラー塗装仕上げ頭部形状丸型
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット(3kg×5本)ほか
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)53全長(mm)200線径(Φmm)6首下長162口内径(Φmm)19
1個
699税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
1本
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。径(mm)9幅(mm)38内径(mm)21材質ステンレス(SUS304)頭部形状丸型
1本
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)