- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 1ml 計量カップのおすすめ人気ランキング
1ml 計量カップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新206件の「1ml 計量カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量 1ml」、「計量カップ 10ml」、「薬配カップ」などの商品も取り扱っております。
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質
ポリスチレン
目盛
0.5/1mL
セット内容
3点(10・30・50cc)
材質
メタクリル樹脂
質量(g)
60
最小目盛(mL)
5
寸法(mm)
10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番
9-0511-0401
TKG品番(2017)
6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
PP
目盛
あり
材質:本体/ポリエチレン樹脂 筒/AS樹脂。一目でわかるすっきりしたデザイン。 何を計ってもすっきり一杯、一番正確で使いやすい。 お菓子作りにはかかせません。1.筒からカップを離す2.目盛を合わせる3.カップを元の位置まで押す
容量(mL)
200
最小目盛(mL)
10
材質
本体:ポリエチレン、筒:AS樹脂
質量(g)
10
直径×高さ(mm)
60×103
TKG品番
9-0510-0501
TKG品番(2017)
6-0457-0201
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質
ポリスチレン
耐熱温度(℃)
66~77
オートクレーブ可能
種類
ビーカー
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり(青色)
農薬の希釈に便利
1目盛(mL)
0.5
材質
ポリプロピレン
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
仕様
JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
JIS規格
R3505 クラスA
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容
4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質
本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)
142
質量(g)
91
アズワン品番
65-1220-72
TKG品番
9-0512-0901
TKG品番(2017)
6-0458-1301
商品タイプ
セット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小容量のディスポカップです。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
材質
18-8ステンレス
商品タイプ
バラ
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質
PP
種類
手付ビーカー
材質
PS(ポリスチレン)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
硼珪酸ガラス3.3
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
半透明
目盛
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)