- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 1u ラックケースのおすすめ人気ランキング
1u ラックケースのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新131件の「1u ラックケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラック ケース」、「ラックマウント ケース」、「レコード収納」などの商品も取り扱っております。
仕様
●材質(リアパネル):SPCC t1.2●材質(マウントブラケット):SPCC t2.3●表面処理(シャーシ):三価クロメート●表面処理(パネル):黒塗装●表面処理(側板):三価クロメート●表面処理(天板):三価クロメート●表面処理(リアパネル):三価クロメート●表面処理(マウントブラケット):黒塗装●色(マウントブラケット):ベージュ●個数:パネル・リアパネル・天板・シャーシ×1、マウントブラケット・側板×2
寸法D(mm)
273
取付穴
270.6(片側)
寸法W(mm)
482.6
材質(天板)
SPCC t1.0
寸法W1(mm)
420
寸法W2(mm)
396
材質(シャーシ)
SPCC t1.2
色(パネル)
ベージュ
材質(側板)
SPCC t1.2
材質(パネル)
SPCC t1.2
仕様
ラックユニット = 1U。外形寸法 = 44 x 483 x 250mm。外部高さ = 44 mm。外部幅 = 483 mm。外形の奥行き = 250mm。色 = 黒, グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用 = 19インチラックシステム。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,360
税込¥23,496
6日以内出荷
2Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用
付属品
マウントネジ付属(規格:M5)
材質
合板
質量(kg)
3.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×350×130
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×206×102【蓋】492×52×102
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)
482.6
材質(フレーム)
アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)
鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)
合成ゴム
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(固定金具)
鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無
有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)
アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)
アルミ押出材A6063S-T5
1Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用
付属品
マウントネジ付属(規格:M5)
材質
合板
質量(kg)
3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×350×80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×206×52【蓋】492×52×52
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
仕様
ラックユニット = 1U。外形寸法 = 44 x 89mm。外部高さ = 44 mm。外形の奥行き = 89mm。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム。フロントパネル材質 = アルミニウム。基準合致 = IEC297。。黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,510
税込¥30,261
5日以内出荷
デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質
ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0
寸法W(mm)
482.6
タイプ
熱対策製品
規格
EIA
材質(ゴム足)
ポリウレタン
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(固定金具)
鋼板SPCC t1.6
材質(パネル)
フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。
工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。
19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。
19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。
RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質
本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ
色(本体)
ホワイトグレイ
表面処理
【フロントパネル】B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ラックユニット = 1U。外形寸法 = 44 x 153mm。外部高さ = 44 mm。外形の奥行き = 153mm。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム。フロントパネル材質 = アルミニウム。基準合致 = IEC297。。RS Pro 84 HP Aluminium Rack Cases. A series of RS Pro modern designed rack mount cases. These enclosures have a sleek appearance with no visible fixing screws, which makes them perfect for almost any work space. The top covers are secured in place by countersunk screws, which are supplied with each case. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Stylish cases conforming to IEC297. Extruded front and rear panels provide excellent rigidity. Front panel aluminium; top, bottom and rear panel anodised aluminium
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,150
税込¥32,065
5日以内出荷
ラックへの取付・取外しが容易な取手付ラックマウントケースです。
熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質
アルミ
寸法W(mm)
482.6
規格
EIA
仕様
ラックユニット = 3U。外形寸法 = 133 x 483 x 250mm。外部高さ = 133 mm。外部幅 = 483 mm。外形の奥行き = 250mm。色 = 黒, グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。基準合致 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,340
税込¥28,974
5日以内出荷
材質
前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕
塗装色
ペールホワイト
付属品
付属ねじなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
仕様
シリーズ = PF-19。ラックユニット = 1U。水平ピッチ = 84 HP。深さ = 90mm。換気 = Y。ハンドル = Y。色 = 黒。材質 = スチール。寸法 = 44 x 483 x 90mm。高さ = 44mm。幅 = 483mm。。多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立て
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,432
税込¥4,875
5日以内出荷
3Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用
付属品
マウントネジ付属(規格:M5)
材質
合板
質量(kg)
4.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×320×165
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×206×137【蓋】492×52×135
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
仕様
ラックユニット = 1U。外形寸法 = 44 x 483 x 250mm。外部高さ = 44 mm。外部幅 = 483 mm。外形の奥行き = 250mm。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。基準合致 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,300
税込¥23,430
5日以内出荷
仕様
タイプ = フロントパネル。ラックユニット = 1U。色 = 未塗装。材質 = アルミニウム。寸法 = 482.6 x 43.7mm。長さ = 482.6mm。幅 = 43.7mm。。アルミ合金フロントパネル. RS Proのこのアルミ合金製フロントパネルは、エンクロージャに最適です。この19インチパネルは、ブラックのほか、環境に合わせて着色したい方のために未塗装タイプも用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. エッチング加工済み、3 mm陽極酸化処理パネル(IEC297に準拠). ナチュラルカラー又はブラック仕上げ. 様々なラックユニットサイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,310
税込¥3,641
5日以内出荷
仕様
●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
材質(フレーム)
アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)
鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)
合成ゴム
色(ゴム足)
ブラック
材質(取手)
アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)
材質(固定金具)
鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無
有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)
アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)
アルミ押出材A6063S-T5
●LAN用機器収納ボックスです。
●設置方法として、床面・壁面共に可能です。
●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。
床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。
●セキュリティ強化のための鍵付きです。
●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。
●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。
●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです)
●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×150×600(転倒防止フラットバー含まず)
仕様
出荷形態/組立出荷
付属品
ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本
適合
放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。
材質
キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル
質量(kg)
9.0
アズワン品番
64-0857-33
マウント
数/2U
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷