1x4 フックのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
181件の「1x4 フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1X4 金具」、「フック」、「角型 フック」などの商品も取り扱っております。
亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック DIY-IDランキング1位
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ使用荷重(kg)5
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LABRICO(ラブリコ) ナゲシレールフック 平安伸銅工業ランキング2位
ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×95
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け DIY-IDランキング3位
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキタイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
1セット
799税込879
当日出荷

Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)ランキング4位
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)267仕様1×4材3枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
1,398税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Y型フック スチール製 光ランキング5位
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。寸法L(mm)75寸法d(mm)3.5寸法A(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)30厚さ(mm)1.6材質スチール吊下荷重N(kgf)29.4(3)
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×96
1個
959税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)178仕様1×4材2枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
1,398税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)89仕様1×4材1枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
929税込1,022
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンワンバイのフック
耐荷重(kg)1材質タイプワンバイ用仕上塗装
1個
399税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
309税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)17種類標準奥行(mm)46.5シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)92.12吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439税込483
当日出荷

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319
1個
899税込989
当日出荷

1個
449税込494
当日出荷

パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)5
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。 帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質板厚(mm)2仕上ニッケルクローム
1個
459税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

壁または、床と天井に突っ張った2×4材にビス打ちして、1×4材を通すだけで簡単に棚が作れるブラケットです。 スマートでプレーンな仕上げなので、おさまりの良いでデザイン感になっています。 ムラのある黒いメッキなので、アンティークな感じも演出します。 太さ3.8~4程度のビスを使用してください。皿頭は使用不可です。
材質表面処理黒亜鉛メッキ棚受け金具棚受アクセサリー
1個
619税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5寸法B(mm)15
1個
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。材質ABS長さ(mm)176幅(mm)38グレー奥行(mm)64耐荷重(kg)3調整範囲(mm)38~64
1個
399税込439
当日出荷