1枚刃エンドミルのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
54件の「1枚刃エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ用エンドミル 1枚刃」、「1枚刃 カッター」、「アクリル エンドミル」などの商品も取り扱っております。
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 モノタロウランキング1位
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1枚刃 アルミサッシ用エンドミル S&K(三興製作所)ランキング2位
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数1刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.05ねじれ角(°)35
1本
3,500税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA) 三菱マテリアルランキング3位
1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1材質ハイス(高速度鋼)HSSタイプシャープコーナー刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)25
1本
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1MA) 三菱マテリアルランキング4位
アルミサッシ等の高速切削に適しています。 切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)8刃数1材質ハイス(高速度鋼)HSSタイプシャープコーナー刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)25
1本
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工ランキング5位
1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
1本
5,198税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
3,898税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)25°関連資料(2.4MB)シャンク径6
1本
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098税込3,408
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃径(Φmm)3ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,898税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1本
5,998税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
1本
8,698税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0面取(mm)R0.4材質ダイヤモンド焼結体(PCD)刃数1表面処理ノンコーティング適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇刃径公差(mm)0~-0.030関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
51,980税込57,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
2,198税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)