2 2 金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
62,131件の「2 2 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段数マーカー」、「根太受け金物 2 4」、「ダイケン 床下収納」などの商品も取り扱っております。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B200~) SMCランキング1位
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
62,980税込69,278
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

シンプソン金具 FB24(2×4用) シンプソンランキング2位
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
1個
179税込197
当日出荷

金具 日本緑十字社ランキング3位
1組
97税込107
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

シンプソン金具 GA1(補強アングル) シンプソンランキング4位
GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
1個
189税込208
当日出荷

天井受下 ダイケンランキング5位
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
1個
259税込285
当日出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
40税込44
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
63,980税込70,378
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(170種類の商品があります)

1個
62,980税込69,278
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(220種類の商品があります)