2.5 3.5 マウンタのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
117件の「2.5 3.5 マウンタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リムーバブルディスク」、「ssd 2.5インチ」、「3.5インチ 2.5インチ 変換」などの商品も取り扱っております。
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品 ミリネジ×8本(M3×5) 質量(g) 約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×98×10 アズワン品番 64-0868-86
1個
999 税込1,099
当日出荷

2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に 質量(g) 88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×101×20 入力 SATA1、SATA2、SATA3 伝送速度(Gbps) 最大6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応 3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用 2.5インチドライブをツールレスで装着 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応
用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着 高さ(mm) 26 シルバー & ブラック 質量(g) 252 幅(cm) 10.1 長さ(cm) 14.6 保存温度(℃) -20 ~ 55 動作温度(℃) 0 ~ 55
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。 ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面] レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。 発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売 マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。 日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容 取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属 材質 黒ZAM 寸法(mm) 約101.6×120×12 質量(g) 約105 板厚(mm) 1.2
1個
599 税込659
当日出荷

頑丈な金属製の取り付け金具。7ピンSATAと4ピンペリフェラル電源のアダプタケーブルを分離する22ピンSATAデータ/電源用コネクタを同梱
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチHDDの性能を追加。ノートパソコン用2.5インチSATA HDDをデスクトップ3.5インチベイで使用。使用していない2.5インチSATA HDDをデスクトップコンピュータの追加ストレージとして使用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

2.5インチHDDを3.5インチベイに固定するための金具です。
付属品 取り付けネジ8本付属(ドライブ固定用ネジ、ベイ固定用ネジ) シルバー
1個
289 税込318
6日以内出荷

2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ。サイズはもちろん、ネジ穴位置、SATAコネクタ位置も3.5インチHDDと完全互換!
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

単一の3.5インチドライブに2台の2.5インチSSD/HDDを取り付け可能 工具不要のドライブ&ベイ取り付け 高さ5mm から 12.5 mmまでのドライブに対応
用途新規システムへのドライブ設置が手間いらず - システムインテグレータに最適。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。単一の3.5インチドライブを2台の2.5インチSSDまたはHDDと交換
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。 3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。 ※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。 3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 前後にスリットを設け、通気性を高めています。 上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。
用途3.5インチベイ用 付属品 デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4 材質 プラスチック ブラック 適合規格 SATA Revision 3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101.5×146×25.5 適合機器 搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下) データ転送速度 最大6Gb/s (理論値) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に) 上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。 付属品 デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4 適合 3.5インチベイ用 材質 メタル ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101.8×114×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
付属品 タッピングネジ×4、ミリネジ×8 質量(g) 約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×122×25 アズワン品番 64-0866-87
1個
899 税込989
当日出荷

単一の3.5インチベイに2台のドライブをマウント SATAデータ&電源ケーブル同梱 ソリッドスチール製 縦・横方向にドライブを取り付けるための穴を用意
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチSSDの性能を追加。デスクトップPCの空き3.5インチベイに2台のSATAハードドライブを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行 高さ(mm) 22 質量(g) 73 幅(cm) 10.2 長さ(cm) 11.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状 SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2]) (線材太さ)26 変換タイプ メス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5インチ - 3.5インチ HDD変換ケース:2.5インチ SATAハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチSATAドライブに変換するハードドライブ変換ケース。高い汎用性:通常3.5インチドライブを使用するデバイスで、2.5インチドライブを3.5インチドライブの代わりに使用できるSATA変換アダプタケース。シンプルなデザイン:標準的な3.5インチハードディスクドライブベイのマウントポイントやSATAコネクターに直接収まるように設計されたハードディスクドライブ変換ケース。ツールレスデザインにより、セットアップやドライブ交換が簡単。優れた互換性:大容量SATA 1.0/2.0/3.0ドライブに対応する2.5 - 3.5インチハードドライブ変換アダプターケース。ドライブ高さ12.5mmまでの2.5in SATA HDDまたはSSDに対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途3.5インチハードドライブを同じサイズのSSDと交換。デスクトップPC筐体、バックプレーン、ドッキングステーションなどの3.5インチ ハードドライブベイに2.5インチSATA HDD/SSDを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップ コンピュータで再利用。またはホットスワップ対応ストレージソリューションとして活用 高さ(mm) 36 質量(g) 260 幅(cm) 10.2 長さ(cm) 14.6 湿度(%RH) 5 - 85 保存温度(℃) 5~55 動作温度(℃) 5~55
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

アイネックス3-Way変換マウンタ
3.5インチオープンベイ用デバイス、3.5インチまたは2.5インチSSD/HDDを5インチベイに固定するためのマウンタです。 1つの5インチベイへ3.5インチまたは2.5インチデバイスを1台取り付けられます。 3.5インチデバイスはオープンベイ用デバイス、またはSSD/HDDを取り付けできます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
用途5.25インチベイ用 付属品 3.5インチオープンベイ用デバイス、2.5インチSSD/HDD用ミリネジ×4、3.5インチSSD/HDD用インチネジ×4、ベイ固定用タッピングネジ×4 材質 ABS ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×164.5×42 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

2.5インチHDD/SSDを取り付けるスペースのないPCケースでも3.5インチベイに取り付が可能になります。また、空いている3.5インチベイの有効活用も可能です。2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能なのでスペースを有効に利用可能です。材質はスチール製なので、経年や熱で歪みが生じることもありません。
付属品 ネジセット 適合 2.5インチベイ 材質 スチール ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

単一の3.5インチベイに最大2台のSATAドライブを保持 ドライブを別個のトレイ/エンクロージャに搭載しないトレイレス設計 HDDの底面用プラスチック保護フィルム同梱 アルミ構造 挿入耐久評価50,000回以上 ドライバごとに電源/動作状況を知らせるLED SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途リムーバブルHDD/SDDの迅速な交換が必要なIT環境。ホットスワップベイを使用してマスターシステムから空のハードドライブにWindows OS をコピーするなどのシステム構築作業。RAID実装に最適 (RAID対応SATAコントローラが必要) 高さ(cm) 2.4 ブラック 質量(g) 286 幅(cm) 10.2 長さ(cm) 13.4
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

サンワサプライHDD変換マウンタ
2.5インチHDDを3.5インチベイに固定するための金具です。 主にノートPCで使われる2.5インチHDDをデスクトップPCに固定できます。 高速な転送速度の2.5インチSSD (Solid State Drive) をデスクトップPCに固定できます。注意ベイ固定用ネジはミリネジになります。専用インチネジなどで固定するケースには対応しません。 ベイ固定用のネジ位置はFDDのネジ穴位置を元に作られています。ネジ穴の少ない3.5インチベイでは、ケースの仕様によって1ヶ所しか穴位置が合わない可能性があります。
仕様 対応インチ:2.5インチ セット内容 インチネジ4本、ミリネジ4本 寸法(mm) W15×D100×H22 質量(g) 75(左右一組)
1個
899 税込989
4日以内出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様 フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS サイズ 2.5inch 使用温度範囲(℃) 0~70 シリーズ WD Blue 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 100.2×69.85×7 商品番号 WDS200T3B0A(JAN 718037884660) インターフェース SATA III 6Gb/s 保証期間 5年間の製品保証 質量(g/m2) 34.6 衝撃 FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 耐久性 500TBW 保管温度範囲(℃) ‐55~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(TB) 2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット
用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷