- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 2.5mm六角レンチのおすすめ人気ランキング
2.5mm六角レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新448件の「2.5mm六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m3 六角レンチ」、「m5 六角レンチ」、「六角レンチ 1.5mm」などの商品も取り扱っております。
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
2.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
適合機種
FX-300、FX-301B
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類
六角ドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
ニッケルメッキ
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
材質
クロムバナジウム鋼
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
2.5
軸長(mm)
112
1本
¥255
税込¥281
当日出荷
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
エスコ品番
EA573TC
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度
HRC50~58
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ロング
表面処理
黒染め
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状
ボールポイント付
力が入りやすいロングタイプです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ロング
硬度
HRC52~56
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
六角穴付きボルトを回すのに最適です。
表面にはパーカー処理を施しています。
種類
六角ドライバー
表面処理
パーカー仕上げ
材質(軸)
特殊工具鋼
材質(グリップ)
アクリル樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
表面処理
プロガードTM加工(黒染め)
材質
プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC
52~56
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ミリサイズ
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)
材質
(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
¥299
税込¥329
当日出荷
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)
250
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類
ボールポイントドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし