2ハンドル混合水栓 シャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「2ハンドル混合水栓 シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー付蛇口」、「浴槽水栓」、「シャワー付き混合水栓」などの商品も取り扱っております。


1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 機能 エコこま水栓 JIS規格 日本産業規格品 商品タイプ 壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所 浴室(浴槽・洗い場兼用) 仕様 逆止弁 タイプ スプレーシャワー 呼び径(mm) 13 ハンドル 抗菌 使用ホース 防カビ 商品タイプ 壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 普通に使っていても節水効果があります。
用途洗面化粧室用 適合場所 洗面化粧室 JIS規格 日本工業規格品
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 JIS規格 日本産業規格品 使用地区 一般地 商品タイプ 壁付タイプ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室 仕様 ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 タイプ 2ハンドル 呼び径(mm) 13 ハンドル色 取付け方法 壁付き ハンドル形状 円筒にくぼみ 操作方法 ハンドルを回す 吐水口長さ(mm) 220
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m) 1.6 取付ピッチ(mm) 120~200 パイプ長(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 170
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

適合場所 浴室 仕様 2ハンドルバス水栓、ノンライジング、レバー50mm、施工±10対応 使用地区 一般地・寒冷地共通 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
用途3ツ穴サーモ水栓の交換用 適合場所 洗面所 使用地区 一般 仕様 逆止弁 付属品 ストレーナ付逆止弁ユニット JIS規格 日本工業規格品 シャワー種類 引出し式
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き 温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます 逆流防止機能が付き
規格 JIS規格 接続部ねじ シャワーホース:G1/2
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として ホワイト ピッチ(mm) 取付:120~220 適合場所 浴室 ホース長さ(m) シャワー:1.6
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm) 270 高さ(mm) 123 質量(g) 2000 ピッチ(mm) 取付可能な配管:120~220 奥行(mm) 274 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 使用地区 一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
仕様 パイプ:0751-170 クランク:0102/609 切替部:104-018 規格 JIS規格 接続部ねじ シャワーホース:G1/2
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所 浴室 使用地区 一般地・寒冷地共通 仕様 固定コマ JIS規格 日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 洗面所 仕様 ヘアキャッチャー用目皿付 呼び径(mm) 13 ホース長さ(m) 0.5 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 94 商品タイプ 台付タイプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。
適合場所 洗面所 JIS規格 日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)