- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 2フック安全帯のおすすめ人気ランキング
2フック安全帯のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新117件の「2フック安全帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 ダブルフック」、「胴ベルト型 墜落制止用器具」、「安全帯 2丁掛け」などの商品も取り扱っております。
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)
1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220
質量(g)
1730
種類
巻取式/ロープ式
ベルト色
ブラック
フック口開き(mm)
53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.6、(最大自由)1.8
フック
53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
材質(胴ベルト)
ナイロン
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1750
種類
巻取式
ストラップ幅(mm)
17
バックル
パススルー
フック
No.56H(U字つり防止コブ付き)
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質(調節バックル)
アルミ製
材質(ストラップ)
アラミド芯入りテトロン
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
2丁掛け
ランヤード(長さ)(mm)
(ロープ)1700、(補助ロープ)1200
材質
【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)
約1330
種類
ロープ式
ロープ径(Φmm)
【ロープ・補助ロープ】10
バックル
パススルー
フック
No.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
2丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ
ツイン
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色
黒
質量(g)
約1265
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1120
種類
巻取式
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)
1650/(補助)1100
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
約1220
質量(g)
約1950
種類
巻取式
ベルト色
ブラック
フック口開き(mm)
53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.6、(最大自由)1.8
フック
53mm大口径フック
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
材質(胴ベルト)
ナイロン
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様
ショックアブソーバ付
サイズ
M
質量(g)
約1930
種類
巻取式
バックル
アルミバックル
フック
FS-93
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロープ仕様
織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)
ランヤード
二丁掛け
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
種類
巻取式/伸縮式
ベルト色
黒
バックル
パススルー
落下距離(m)
(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード(長さ)(m)
(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)
(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード
2丁掛け
ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
仕様
(補助ロープ)ノビロン
タイプ
(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン
種類
胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)
ロープ幅W×長さL(mm)
32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050
寸法(幅W×長さL)(mm)
【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500
最大使用荷重(kg)
(装備を含めた重量)100まで
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)
約1040
種類
巻取式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
1.7~1.9
フック
No.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
自由落下距離(m)
1.3
ランヤード
1丁掛け
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
バックル
アルミスライドバックル
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
無
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)
50
ランヤード
1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付
タイプ
2丁掛け
種類
巻き取り式
バックル
スライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)
100kgまで(装備込み)
ロック機構
有(巻き取り式)
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)
50
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
ランヤード
1丁掛け
緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
脱着しやすいワンタッチバックル付き
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
色
ブルー
質量(g)
1560
タイプ
胴ベルト型用
ベルト長さ(mm)
1130
ランヤード(長さ)(mm)
1150
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
85
ロープ仕様
巻取式
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-99、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き
種類
巻取式/ロープ式
バックル
パススルー
ランヤード(長さ)(mm)
1660
胴ベルト長さ(mm)
1170
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
2丁掛け
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)
1200
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質
【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)
約1570
種類
巻取式/ロープ式
ロープ径(Φmm)
【補助ロープ】10
バックル
パススルー
フック
No.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)
50
ランヤード(ストラップ)
(補助ロープ)1300
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
2丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け