2ポートソレノイドバルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
3,211件の「2ポートソレノイドバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3ポートソレノイドバルブ」、「2ポート電磁弁」、「ソレノイドバルブ」などの商品も取り扱っております。
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズ サイズ2 弁形式 N.C.(通電時開)形 流体 空気 ポート数 2 使用流体 空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法 グロメット 弁形式 NC(通電時開)形 弁構造 直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数 2 使用流体 空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数 2 使用流体 水用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。 消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。 難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。 保護等級IP65。 静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。 メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。
保護構造 耐塵、防噴流(IP65) 材質(シール) NBR 弁形式/ボディ形状 N.C./単体 オリフィス径(Φmm) 15 耐圧(MPa) 5.0 材質(ボディ) C37、SUS 許容電圧変動 定格電圧の±10% 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数 3
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式 パイロット式 ポート数 2 定格電圧(V) DC24 電源(V) DC24 使用流体 空気 流体温度(℃) 0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃) -5~55 作動圧力差範囲(MPa) 0.01~0.7
1個
2,762 税込3,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式 パイロット式 ポート数 2 電圧(V) DC24 定格電圧(V) DC24 材質 H-NBR(シール) 保護構造 リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529) 消費電力(W) 0.6 最高使用圧力(MPa) 0.7 耐圧(MPa) 1.05(水圧にて) 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 0~55(凍結のないこと) 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造 パイロット式ダイアフラム駆動 コイル 標準・リード線(ランプ・サージキラーなし) 周囲温度(℃) -5~55 作動圧力差範囲(MPa) 0.01~0.7 外部漏れ(cm3/min) 2以下 内部漏れ(cm3/min) 2以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数 2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数 2 作動方式 パイロット式 ねじの種類 Rc 作動区分 ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)