- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 2個用スイッチボックスのおすすめ人気ランキング
2個用スイッチボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新197件の「2個用スイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「露出スイッチボックス 2連」、「パナソニック 2個用スイッチボックス」、「ボックス 2連」などの商品も取り扱っております。
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格
2ヶ用
適合
モール/1~4号
側面ノック数
10
材質
JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品
器具取付ねじ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
2個用
仕様
底面ノック/C39(Φ38.8)
材質
硬質塩化ビニル
付属品
皿M4×12(4本)
種別
2個用無方出
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.51
型
浅型
種類
B、C共用型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
高さH(mm)
40.5
幅W(mm)
124
材質
鋼板製
質量(kg)
0.56
外形寸法(mm)
138×119
高さH(mm)
44
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
側面ノックアウト
G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
鋼板製
表面処理
黒色カチオン電着塗装
種類
2コ用1方出
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
2ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
2ヶ用
側面ノック数
16
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×4本
適合
厚鋼電線管用
種類
2コ用1方出
表面処理
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質
ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウト
Φ22×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)4本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
種類
2ヶ用
付属品
器具取付ねじ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
仕様
T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型
標準型
種類
2コ用
深さ(mm)
36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷