2時間タイマーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
646件の「2時間タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイマー 120 分」、「3時間タイマー」、「長時間 タイマー」などの商品も取り扱っております。
20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲 最大19時間59分、最小1分 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 838-3679 質量(g) 約80(電池含む) 電源 LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×79×18 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 タイマー設定 最大19時間59分、最小1分 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラーム ブザー音:約1分間。音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
999 税込1,099
当日出荷

最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間 100時間 表示形式 デジタル カウントダウン機能 カウントアップ・カウントダウン 設置方法 スタンド 主要材質 主要材質=ABS サイズ(mm) 90×65×23 機能 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能) 付属品 お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
最大設定時間 99時間99分99秒 最小設定時間 1秒 仕様 マグネット付、スタンド付 付属品 LR44タイプ電池1個 質量(g) 約40(電池含) 電源 DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用 表示形式 デジタル 電池寿命 約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 12.3×63×58 音量(dB) 70以上
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約75(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.67MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約82×76×23 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

SIAA抗菌仕様で衛生的 3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒) 大きい数字ではっきり表示 便利な時計機能付 便利なリピート機能付 取り付け便利な強力マグネット付 立てて置けるスタンド付
材質 ABS樹脂 電源 リチウムボタン電池 CR2032×1個 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 最大設定時間 199分50秒 アラーム警鳴時間(秒) 2/15/60 マグネット ネオジウム磁石 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大180分00秒
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム電池CR20251個付き最大セット時間:199分50秒(カウントダウン) 2つの時間を同時にはかれるコンパクトサイズのダブルタイマーです。 マグネット、ストラップ穴付リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、オートオフ
間口W×奥行D×高さH(mm) 53×70×9 電源 リチウム電池CR2025 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット、ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリテックダブルタイマー
1台で2つの時間をはかれるタイマー 濡れた手でも使いやすい防滴タイプ 最大199分50秒まで長時間セット 大画面LCD(58×30mm)
材質 ABS樹脂 シルバー 電源 リチウム電池CR2025 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 最大設定時間 199分50秒 アラーム警鳴時間(秒) 約15 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大180分00秒
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

液晶の大型化(CT-40比較) 抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。 モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能! マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能 タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。 カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g) 66(電池含む) 電源 LR44×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×61×28.5 表示形式 デジタル タイマー時間 23時間59分59秒 設置方法 マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ 電池寿命 約14か月(使用条件:クロック表示) RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。 リピート機能付。 しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間 99分99秒 最小設定時間 1秒 仕様 水洗いOK、マグネット付 付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PET 寸法(mm) 幅77×高さ112×奥行22 測定範囲 1秒~99分99秒 材質(本体) ABS、PET 質量(g) 約110(乾電池含) 電源(V) DC3V 単4形乾電池(R03)×2本 電源 DC3V、単4乾電池2本使用 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分99秒/最小1秒 保証期間 1年 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 20.5×77×112 防水性 IPX7 音量(dB) (切替可)大100/中85/小70 カウントダウン機能 リピート機能
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定 最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 451-4734 質量(g) 約85(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数 3 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラーム ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間 1分間~24時間 時間設定単位 1分 材質(本体) PC 質量(g) 約95 定格電力(W) 1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 適合機器 ヒーター使用器具 1500W以下。電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下。テレビ、ステレオ、AV器機など。モーターを使用した器具 400W以下。扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下。蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×68×32 動作回数 1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品 取扱説明書、保証書 材質 プラスチック、ガラス 寸法(mm) 65×95×25 質量(g) 75 機能 一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池 単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能 ○(99分50秒) カウントアップ機能 ○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時 99時間59分59秒 仕様 最小計時(秒):1 トラスコ品番 423-3336 材質 ABS樹脂 質量(g) 86 電源 単4乾電池×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 80×85×30 表示形式 デジタル 音圧レベル(dB) 80 時計機能 RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100分タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲 最大99分99秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 838-3678 質量(g) 約80(電池含む) 電源 LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×79×18 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 タイマー設定 最大99分99秒、最小1秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラーム ブザー音:約1分間。音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
999 税込1,099
当日出荷

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

キッチンクロックとしても使える時計機能付 見やすい大画面表示(63×35mm) 簡単に時間をセットできる6キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利なマグネット付
材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 フック あり(壁掛け用) 最大設定時間 99分50秒 アラーム警鳴時間(秒) 約60 マグネット ネオジウム磁石 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大99分59秒
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大計時 23時間59分59秒 仕様 1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付 付属品 電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質 ABS樹脂 本体寸法(mm) 79×67×20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1台
999 税込1,099
当日出荷