- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 2流体ノズルのおすすめ人気ランキング
2流体ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「2流体ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 噴霧」、「ドライ ミスト ノズル」、「エアー噴射」などの商品も取り扱っております。
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
接続部のサイズ
Rc1/8
材質
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
35
耐熱温度(℃)
250
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズ
G1/4B
噴射角度
80°
種類
空円錐
常用圧力(MPa)
0.7
低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。
極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。
液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。
シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。
チューブ接続口径(Φmm)
4
材質
本体:SUS316L
質量(g)
26
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(標準)
平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質
S303
ねじサイズ
(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
質量(g)
50
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
口ノズル径(mm)
1.0
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。
ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。
コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。
長さ(m)
サイフォンライン/1、エアーライン/1
エアー接続口
PF1/4
使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])
0.098~0.98[1~10]
マグネット部寸法(mm)
60×16×32
仕様
28kgf.永磁マグネット付
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質
S303
粒子径(μm)
(平均)20~100
粒子径が小さい。
微少水量の噴霧が可能。
液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。
高粘度液体を自吸して噴霧が可能。
自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。
用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。
適合
(継手・チューブ)Rc1/8
材質
本体:SUS316L
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
35
種類
スポット
耐熱温度(℃)
250
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。
材質
S303
噴射角度
60
粒子径(μm)
(平均)20~100
低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能なノズル。
液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。
シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。
チューブ接続口径(Φmm)
4
噴霧量(mL/min)
0.5~10
吐出空気量(NL/min)
9(0.3MPa)
材質
本体:SUS316L
質量(g)
20
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様
エアホース2本使用
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
330
タイプ
霧化エア分離タイプ
取付口
(エア・液体)G1/8
流量をノズルで調整可能。
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
黄銅
流体
空気
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質
S303
粒子径(μm)
(平均)20~100
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類
水道直圧式
ホース長さ(m)
10
噴霧能力(mL/min)
65(0.2MPa)
材質(ノズル)
PA樹脂
付属品
ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)
0.5
トラスコ品番
496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に
セット内容
ミストノズル、コンプレッサー
質量(kg)
8.2
色
ホワイト
消費電力(W)
(本体)208
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
2
ホース径(Φmm)
6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×300×270
定格電圧 AC V
100
噴射量(mL/h)
780
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
質量(g)
280
吹付パターン
丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)
0.2~0.5
液入口
G1/8
エア入口
G1/8