- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 2点 スイッチボックスのおすすめ人気ランキング
2点 スイッチボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「2点 スイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「操作 BOX」、「22φコントロールボックス」、「スイッチボックス 春日」などの商品も取り扱っております。
種類
壁掛形 2点用
材質
鋼板製
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
寸法A(mm)
80
寸法C(mm)
75
スイッチ
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
穴径(Φmm)
22.2
保護構造
IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%(結露しないこと)
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)
-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
仕様
壁掛型
エスコ品番
EA940DF-5
材質
鋼板
型式
KGNW212Y
穴径(Φmm)
ユニット取付穴:22
取付穴数
2点
保護
IP40
サイズ(mm)
150×76×80
1個
¥1,830
税込¥2,013
欠品中
2点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)
1
1個
¥4,230
税込¥4,653
当日出荷
ボタン色
(押ボタン)緑、(非常停止)赤
材質
アルミダイカスト製
保護構造
IP65
ユニット取付穴径(Φmm)
30.5
塗装色
5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
材質
本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)
22.5
長さL(mm)
146
穴数
2
種類
非照光式
動作方式
その他
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
仕様
壁掛型
エスコ品番
EA940DF-2
材質
鋼板
型式
AGAW313Y
穴径(Φmm)
30
取付穴数
2点
保護
IP40
サイズ(mm)
150×76×80(W×D×H)
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
塗装色
5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
取付ユニット
IDEC・Φ22コントロールユニット
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)
10
材質(ボックス)
アルミダイカスト製
配線引込口
エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
塗装色
5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)
定格絶縁電圧(V)
600
ユニット取付穴径(Φmm)
22.2(回り止め穴加工付)
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)
10
取付ユニット
IDEC・Φ22コントロールユニット
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
アルミダイカスト製
配線引込口
エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)
取付穴ピッチ(mm)
50(ユニット)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質
ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウト
Φ22×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数
3P(三相用)
ボタン数
2
定格電圧(V)
AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)
15
仕様
ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状
露出形
色
マンセル10GY6/0.5
質量(g)
167
取り付け形状
表面取付形
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M3.5
材質(ケース)
鋼板製
適合電線(mm2)
2
保護等級
IP40
準拠規格
電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)
-10~+50
操作方法
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)
25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能
衝撃加速度30G
適合電動機
3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様
閉鎖形
取付可能対象
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ。AK22、RC310-F形カムスイッチ
使用温度範囲(℃)
-25~50
奥行(mm)
(有効)73
保護構造
IP40 (IEC 60529)
塗装色
5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(-5~40℃において)
仕様
穴2~3ヶ所(等ピッチ)
材質
エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)
寸法(mm)
64×80
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)
22.5
寸法L(mm)
126
適合規格
防水
表面処理
アルマイト処理
穴数
2
キャップ
樹脂
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷