- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- 2線式インターホンのおすすめ人気ランキング
2線式インターホンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「2線式インターホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 インターフォン」、「インターフォン」、「乾電池式インターホン」などの商品も取り扱っております。
取付方式
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
親機は子機を同時呼出。
セット内容
親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)
【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)
【親機】最大2/待受0.5
電源
AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番
64-3204-19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様
(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質
ABS樹脂
形状
壁取付型
色
スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)
700
機能
受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)
最大80、待受25
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
接続台数
(最大)90
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様
呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質
(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(kg)
(親機)0.3(玄関子機)0.2
色
(親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー
備考
玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当)
電源電圧
(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給
電池寿命
約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
アズワン品番
64-3204-20
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
接続台数
玄関子機1台
通話方式
(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
ブラック(フラネルブラック)
質量(g)
約200
備考
防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
拡声通話
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
音声のみタイプです。
適合
JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)
型式
露出型
質量(g)
約180
外形寸法(mm)
約99×131×33.6
電源(DC-V)
待ち受け時:約5/2mA。動作時:約20/80mA
周囲温度(℃)
(動作保証)-10~+50
動作湿度(%)
(保証)90以下(ただし結露しないこと)
防水性
IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
JIS CO920 IPX3
防雨形
埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用
適合
スイッチボックス1コ用
適合電線(mm2)
単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2
トラスコ品番
836-0045
質量(g)
約125
タイプ
小型
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様
呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(kg)
(親機)0.5(玄関子機)0.2
色
(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考
玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)
最大2、待受0.6
電源電圧
(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番
64-3204-22
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
接続台数
玄関子機1台
通話方式
(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ
電源コード式
材質
HIPS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト
質量(g)
約280
電源電圧
親機から供給
アズワン品番
64-3204-18
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数
子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式
電話型同時通話
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
通話方式
電話型同時通話
通信距離
(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
材質
ABS樹脂
色
エッグホワイトとグレーのツートーン
仕様
(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)
見通し約100m
電池寿命
【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性
【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角
【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度
【子機】2Lx
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品
【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質
親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付
親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)
親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)
親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)
待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明
LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子
1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件
周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ
3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式
1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)
1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ
電源直結式
セット内容
親機、玄関子機
材質
親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂
形状
親機:壁取付型、 子機:壁取付型
色
親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)
質量(g)
親機:約450、 子機:約200
消費電力(W)
親機:待受時0.8W、最大2.0W
電源電圧
親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)
子機:600
電流(mA)
子機:通電表示灯:1
適合ボックス
親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス
接続台数
親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性
子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式
親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ
充電池式
セット内容
カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)
【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)
【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)
約16
モニタ
2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式
【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
親機は子機を同時呼出。
電池寿命インジケーター付。
セット内容
親機と子機(乾電池・配線別売)
電源
単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容
玄関子機と親機(配線別売)
電源
AC100V/電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷