- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 2芯シールド線のおすすめ人気ランキング
2芯シールド線のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「2芯シールド線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2芯シールドケーブル」、「シールドツイストペアケーブル 2芯」、「複合 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類
その他
規格
芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造
芯数
2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)
長さ(m)
1
再生紙使用マーク
適合
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類
制御・計装ケーブル
色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
種類
産業機械用ケーブル
色
ツヤ消黒
シールド
(すずめっき軟銅線)横巻
材質
(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類
制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)
0.85
色
黒
タイプ
線心対より
公称断面積(mm2)
0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
34.3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類
FA用ケーブル
色
黒
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類
FA用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1.7
識別
数字マーキング
絶縁体厚さ(mm)
0.85
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
100
絶縁体標準厚さ(mm)
0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
耐電圧(V/min)
AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類
FA用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1.0
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
色
黒
絶縁体厚さ(mm)
0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
300
種類
FA用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類
通信ケーブル
シース色
黒
色
黒
定格温度(℃)
80
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。
工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。
高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。
JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。
OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。
導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。
編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。
シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
色(絶縁体)
青・青・白・白
耐電圧(V/min)
AC500
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.51
色
艶有りダークグレー
厚さ(mm)
PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
構成
30/0.08軟性銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)
10以上
耐電圧(V/min)
AC500
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
100以下
導体サイズ(AWG[mm2])
26(0.15)
導体抵抗(Ω/km)
137以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
色
赤、黒
材質
耐熱ビニル
仕上外径(Φmm)
1.0×2.0
耐熱温度(℃)
80
導体公称断面積(mm2)
0.1
導体構成(本/mm)
10/0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。
放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。
環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。
産業用ロボット、工作機器等。
種類
FA用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.41
色
黒
連続使用温度(℃)
80
材質
(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
絶縁体外径(mm)
0.7
絶縁体標準厚さ(mm)
0.15
シース厚(mm)
0.6
耐電圧(V/min)
AC500
AWG
28
導体公称断面積(mm2)
0.1
導体構成(本/mm)
20/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
247
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類
FA用ケーブル
色
黒
定格電圧(V)
150
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。
種類
FA用ケーブル
色
黒
連続使用温度(℃)
80
材質
(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
シース厚(mm)
0.5
耐電圧(V/min)
AC500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1000
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
RoHS指令(10物質対応)
対応