- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 20 13 ソケットのおすすめ人気ランキング
20 13 ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,066件の「20 13 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20 13 ニップル」、「ステンレス継手」、「40×25 ソケット」などの商品も取り扱っております。
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
青銅製
寸法B(mm)
Rc1/2
寸法A(mm)
Rc3/4
寸法L(mm)
38
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質
SUS304
異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ソケット
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いソケット
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc×Rc
仕様
呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
パッキン
ナシ
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス304(SCS13A)
形状
異径ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高許容圧力(MPa)
常温1
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SCS13A相当)
形状
径違いソケット
ねじの種類
PTネジ
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質
青銅
形状
アダプター
パッキン
アリ