20インチ モニターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
435件の「20インチ モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19インチモニター」、「21.5インチモニター」、「モニター 薄型」などの商品も取り扱っております。
日常のワークフローに最適で、アクセスしやすい19.5インチモニター。 エレガントなデザインに、1600×900の解像度とDellDisplayManagerを搭載しています。
付属品 ディスプレイポートケーブルx1、VGAケーブルx1 質量(kg) 3.94(包装時) 規格 WXGA++ 幅(cm) 47.152 表面処理 非光沢 入力 VGA、DisplayPort 応答時間 5ms(GtoG) コントラスト比 1000:1 解像度 1600×900@60Hz 高さ(cm) 36.896(スタンド含む) 奥行き(cm) 17.1 アスペクト比 16:9 モニターサイズ LEDバックライト付液晶モニター-19.5インチ パネル駆動方式 TN 最大表示色 1670万色 輝度(cd/m2) 250 角度調節
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

液晶パネル IPS 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg) 3.9 (梱包時) 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:13.3/スタンバイ:0.5 電源 ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 454 x 547 x 137(梱包時) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:2.5、スタンド無し:2.1 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×2 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:20000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.248 x 0.248 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~76 Hz 応答速度 5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 75 x 75 mm プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 無し 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 アズワン品番 64-3808-34 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 487 x 385 x 176(スタンド使用時)、487 x 293 x 36(スタンド未使用時) ピクセル 102PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 21.5インチ ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2) 250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品 ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm) 機器:約510×385×200 質量(g) 約2100 電源 12V/2A サイズ(inch) 21.5 インターフェース HDMI/VGA コントラスト比 5000000:1 スタンド 有り 表示色 1677万色 解像度 1920×1080ピクセル 視野角 85/85/85/85(上下左右) 反応速度(秒) 5 VESAマウント(mm) 有り 駆動方式 TN 色(本体) ブラック 使用場所 屋内 取扱説明書 (0.38MB) アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 TN 輝度(cd/m2) 250
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品 ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm) 機器:約460×350×200 質量(g) 約2100 電源 12V/2A サイズ(inch) 19.5 インターフェース HDMI/VGA コントラスト比 5000000:1 スタンド 有り 表示色 1677万色 解像度 1600×900ピクセル 視野角 80/80/85/85(上下左右) 反応速度(秒) 5 VESAマウント(mm) 有り 駆動方式 TN 使用場所 屋内 取扱説明書 (0.38MB) アスペクト比 16:9 輝度(cd/m2) 250
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85% 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 寸法(mm) 21.5 質量(kg) 約2 使用温度範囲(℃) 5~40 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 378×492×152 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:14ms 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル IPS(AHVA) モニターサイズ 21.5インチ パネル駆動方式 IPS(AHVA) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 250
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

仕様 CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) (最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3 電源 100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A ケーブル長(m) 電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8) 表面処理 ノングレア インターフェース VGA、DP、HDMI、USB コントラスト比 1000:1(typical)/4Million:1(DCR) 表示色 1670万色 解像度 1280×1024 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 30 kHz to 81 kHz 走査周波数(垂直) 56Hz to 76 Hz 応答速度 6ms スピーカー なし オプション(AC511) 色(本体) ブラック 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.293×0.293 アスペクト比 5:4 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ 19型 パネル駆動方式 IPS
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容 本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm) 約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg) 約1.0 サイズ 15.6インチ 最大解像度 1920×1080pixel 表示色 1677万色 視野角 水平/垂直160° 入力端子 映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%) 10~80(結露なきこと) 比率 縦横:0.672916666666667 関連資料 (0.42MB) バックライト LED 動作温度範囲(℃) 0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。 ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。 どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。 ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。 HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ 表面処理 ノングレア 視野角 170°(上下/左右) 色(本体) ブラック パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品 HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g) 2400 定格電圧(V) DC12 表面処理 ノングレア 最大電流(A) 2.5 最大消費電力(W) 30 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 49.5×18.1×38.7 VESAマウント(mm) 75×75 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 入出力端子 DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 VA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:478.656(H)×260.28(V) 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) インターフェイス VESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) アスペクト比 16:9 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:10000000:1 パネル駆動方式 IPS 色(本体) ブラック スピーカー 2W×2 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg) 4.8 (梱包時) 付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:13.8/スタンバイ:0.5 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°) 下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 465×588×115(梱包時) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 ピクセルピッチ(mm) 0.275×0.275 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 56~76 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時) ピクセル 93PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ 23.8インチ ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 60
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理 非光沢 コントラスト比 800:1 解像度 1920×1080 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 リフレッシュレート(Hz) 60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。
付属品 着脱式ストッパー 厚さ(mm) 0.4 対応機種 Looknon N8 デスクトップ用 可視光線透過率(%) 71.2 表面硬度 4H 紫外線遮断率(%) 99 タッチパネル方式 ブルーライトカット率 0.282 外光反射率(%) 0.78 のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護 取付 両面テープ 高さ(mm) 0.5 保証期間 2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 1899-12-30 のぞき見防止 対応 反射防止 対応 ブルーライトカット 対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。ワイドスクリーン中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護 ブルーライトカット のぞき見防止 反射防止 〇(つや消し面を使った場合) 視野角 60度(左右30度) ブルーライトカット率 30%から40% 保証期間 2年間 透明 取付 粘着テープ 対応機種 汎用 取付け方法 粘着テープ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください 質量(kg) 約3.6(スタンドあり) ブラック 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS (日本語版のみ)Windows 11/Windows 10 表面処理 パネル:非光沢 消費電力 最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W 周波数(kHz) 【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5 対応機種 Windowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。 応答速度 14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG]) 入力端子 映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート (アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) - グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.24825×0.24825 パネル TFT21.5型ワイド/ADSパネル 表示寸法(mm) H476.64×V268.11 最大輝度(cd/m2) 212 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)60
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

機密データの保護:16:9 21.5インチディスプレイ用。画面の正面を中心に左右30度より外の角度でプライバシーを守り重要なデータを保護する覗き見防止 セキュリティフィルター。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護 アスペクト比 16:9 フィルターサイズ(inch) 21.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。
質量(kg) 3.7/スタンド含まず3.4 規格 SXGA (Super-XGA) シリーズ MultiSync エコマーク認定 認定 コントラスト比 1000:1 解像度 1280×1024 入力端子 【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ 19型 出力端子 【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 グリーン購入法 適合 アスペクト比 5:4 商品タイプ ITモニター パネル駆動方式 TN エコマーク認定番号 19 119 011
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

21.5型100Hz対応フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレアを採用。仕事も映像視聴も快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品 電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル 質量(kg) 6.6 規格 FHD 消費電力(W) 20 サイズ(inch) 21.5 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 492×378×200 コントラスト比 3000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 表示色 約1677色 解像度 1920×1080 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ブラック 出入力端子 D-Sub 15ピン、HDMI アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2) 250 角度調節 チルト
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
付属品 2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約4.6、モニター部:約3.8 電源(V) AC100-240(50/60Hz) 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) 標準:9、節電:0.5以下 表面処理 アンチグレア 接続方式 DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5 最大消費電力(W) 21 コントラスト比 1000:1 スタンド チルトスタンド 解像度 1280×1024 信号ケーブル DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角 水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm) 表示領域:374.8×299.8 走査周波数(水平) 【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz 走査周波数(垂直) 【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz 応答速度 14ms(中間階調域) 同期信号 セパレート 水平(ティルト)角度 上30°/下5° スピーカー 0.5W+0.5W 表示モード カラーモード(Paper、sRGB、User1、User2) 動作温度(℃) 5~35 取付穴ピッチ(mm) 100×100 表示色・階調 約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライト LED 音声入力 ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.293×0.293 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 音声出力 ヘッドホン端子×1 アスペクト比 5:4 最大輝度(cd/m2) 250 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 19型 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 対応 角度調節
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)