- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- 200番 南京錠のおすすめ人気ランキング
200番 南京錠のおすすめ人気ランキング
2025/11/24更新99件の「200番 南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠#200」、「タキゲン南京錠」、「タキゲン南京錠200番」などの商品も取り扱っております。
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質
吊金:銅合金(C3602BD)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
質量(g)
125
寸法H(mm)
34
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24547
1個
¥1,913
税込¥2,104
当日出荷
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)
71
表面処理
本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨
ロック
キー式
材質(吊)
銅合金(C3602)
1個
¥1,305
税込¥1,436
当日出荷
仕様
キーシリンダー:ピンシリンダー
材質
真鍮
ロック
キー式
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質
吊金:銅合金(C3602BD)
付属品
キー2本
質量(g)
132
寸法H(mm)
54
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24546
1個
¥2,116
税込¥2,328
当日出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。
1本の鍵で施錠・解錠が可能。
メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等
材質
BSBM、ZDC/SUS、C3713
部品名称
本体、シャックル、シリンダー、キー
表面処理
3価クロメート、Ni
キー番号
No.2200
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品
キー2個
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロック
キー式
材質(吊)
焼き入れ鉄
キー番号
個別キー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質
吊金:ステンレス(SUS304)
材質(本体)
黄銅引抜材
付属品
キー2本
鍵違い数
(最大)11万8000通り
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
23009
1個
¥3,936
税込¥4,330
当日出荷
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)
焼き入れ鉄
材質(本体)
真鍮
付属品
キー3個
種類
同一キー
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
キー数
3
ロック
キー式
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
キー数
3
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質
真鍮
種類
同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)
【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)
6
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロック
キー式
付属品
鍵3本付き
材質
シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色
シルバー
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)
タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
種類
同一キー
ロック
キー式
材質(吊)
焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質
SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類
別キー
キー数
3
ロック
キー式
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)
タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
ロック
キー式