- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 200V コード 単相のおすすめ人気ランキング
200V コード 単相のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新653件の「200V コード 単相」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ac200v用ケーブル」、「単相200v 電源コード」、「3芯コード」などの商品も取り扱っております。
インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。
切断能力(mm)鉄工
厚み×奥行/200×300
電圧(V)
三相200
テーブル傾斜
なし
テーブル寸法(mm)
500×500
仕様
インバーター変速機構
質量(kg)
200
出力(W)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
775×583×1550
ノコ刃周速(m/min)
25~115
定格電圧(V)
単相200(溶接機)
定格電力(VA)
2k(溶接機)
電源コード(m)
1.8
トラスコ品番
467-6424
1台
¥1,088,000
税込¥1,196,800
翌々日出荷
200V用電源コード(スイデン)
両端メガネ端子
適合機種
SEH 単相200V機種
芯数
3
単相200V専用コードセット
適合機種
6206
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.0~10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2500
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2心・2.5
トラスコ品番
377-9513
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
外形寸法L(mm)
3000
定格電圧(V)
AC125
RoHS指令(10物質対応)
対応
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT2c
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
軽量・コンパクト!
二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工
6.5
穴あけ能力(mm) 木工
13
チャック能力(mm)
0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])
2700
電源(V)
単相100
電流(A)
2.5
消費電力(W)
240
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
0.9
取付チャック
ねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
付属品
チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個
トラスコ品番
377-9556
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。ハイパワー860Wモーター搭載
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
質量(kg)
2.7
電流(A)
4.5
電圧(V)
単相200
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
1200
コード長さ(m)
2心・5
チャック能力(mm)
1.2~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
36
取付チャック
テーパ(ジャコブスNo.6)13EL
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
サイドハンドル取付け位置が選択可能。ハイパワー720Wモーター搭載
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)
質量(kg)
3
電流(A)
3.8
電圧(V)
単相200
消費電力(W)
720
回転数(min-1[r.p.m])
650
コード長さ(m)
2心・2.5
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
40
取付チャック
ねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
コンセント個数
1
コード長さ(m)
3
色
ミルキー
定格
20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)
1
コンセント形状
接地3P 20A 250V
特性
防塵、アース付
色
ブラック
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
トラスコ品番
370-3428
種別
屋内用
質量(kg)
1
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
3.5
電線仕様-芯数
4C
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手軽に使えるドリルの入門機
キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用
正転・逆転機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
13
チャック能力(mm)
0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])
2100
電圧(V)
単相100
電流(A)
2.5
コード長さ(m)
2
電力(W)
240
質量(kg)
1.0
長さ(mm)
216
幅(mm)
60
高さ(mm)
200
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
620[63200]
打撃数(min-1[回/分])
2000
差込角(mm)
19
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1400
ねじ締め能力(mm)ボルト
M14~M24
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M16~M22
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
4.6
振動3軸合成値(m/s2)
15.2
電源周波数(Hz)
単相交流50/60
付属品
ケース・サイドハンドル
全長×全高(mm)
280×261
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品
チャックキー
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
422-7441
長さ(mm)
228
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷