- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 200V 投光器のおすすめ人気ランキング
200V 投光器のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新612件の「200V 投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v led 投光器」、「作業灯 200V」、「200V 照明」などの商品も取り扱っております。
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金
E39
付属品
落下防止ワイヤー×1
質量(g)
950
消費電力(W)
(100V)48、(200V)47
定格電流(A)
(100V)0.49、(200V)0.25
寸法(Φ×mm)
165×221
照度(Lx)
(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110
寿命
球:50000時間
使用環境温度(℃)
-20~45
入力電圧範囲(V)
95~265
ビーム角度(°)
(ワイド)1/2:110、1/10170
電球の種類
LED
電球の種類
LED
消費電力(W)
最大500
設置場所
屋内用
明るさ(Lm)
約2400
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
5
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
ロッカースイッチ(シーソー型)
口金
E-26
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
約6000
LED寿命(時間)
約40000
照射角
270度
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容
灯具、レフ球、バイス
電圧(V)
200
消費電力(W)
470
口金
E39
最大口開き(mm)
95
光源寿命
2000時間
替球
NRF-500.220V
使用場所
屋内外兼用
明るさ(Lm)
6400
電球の種類
レフランプ
標準消費電力料金(円/h)
11.8
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外用
電源タイプ
電源コード式
付属品
電球 1個
定格電圧(V)
100
耐水性
防雨タイプ
芯数
2
投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考
※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。
消費電力(W)
(200V時)116
全光束(Lm)
20400
ビームの開き(°)
(1/2)110
平均演色評価数(Ra)
70
光源寿命
【LED】60000時間
光色
昼白色
直径×高さ(mm)
245×300
電源ユニット
銅鉄式
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
仕様
電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
材質
本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明
色
グレー
電圧(V)
AC100/200/242兼用
首振角度(°)
上方80 ・下方60
取付場所
床付・壁付兼用
色温度(K)
5000
配光角度(°)
20
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください)
ポール
収納ポール内径Φ105.3以上
グリーン購入法
適合
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
362 ×475 ×464
演色指数(Ra)
80
調光の可否
非調光
防水
防雨形
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様
調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
口金
E11
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
調光の可否
別売り調光器にて対応可
調色の可否
不可
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
360°回転ヘッド。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ミニレフランプ
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)
AC100
使用電球
ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅
(板厚)20~25
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容
灯具、レフ球、バイス
電圧(V)
200
消費電力(W)
190
口金
E26
最大口開き(mm)
60
光源寿命
2000時間
替球
NRF-200.220V
使用場所
屋内外兼用
明るさ(Lm)
2300
電球の種類
レフランプ
標準消費電力料金(円/h)
4.8
水銀灯400W相当の明るさ
電気代74%ダウン!!
LED投光器 エコビック100W用交換球です。
形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば)
他の口金E39器具でも使用できます。
電球の種類
LED
電圧(V)
AC100/200兼用
光色
昼白色
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器
仕様
重耐塩仕様
材質
電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)
材質(本体)
アルミ(シルバーアルマイト)
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~254
温度(℃)
夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-25~40℃
材質(カバー)
前面:強化ガラス(透明)
光源色
昼白色
アーム
鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)
耐風速(m/s)
60
耐電圧(kV)
15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
演色指数(Ra)
73
調光の可否
不可
電源ユニット
内蔵
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫
電球の種類
LED
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E26
全長×幅W(mm)
300×260(クリップ含む)
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。
仕様
ポッキンプラグ:防雨型(アース付)
トラスコ品番
424-9852
長さ(mm)
250
質量(kg)
1.31
電源(V)
110
外径(Φmm)
150
最大口開き(mm)
65
電線仕様
VCT0.75mm2×3芯
電源タイプ
電源コード式
替球
レフランプシリーズ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
二次側配線長:50m以下
材質
本体:ステンレス
質量(kg)
7.5
使用温度範囲(℃)
-20~+35
入力電圧(V)
100/200~242
周波数
50/60Hz共用
使用場所
屋内外兼用
消費電力(W)
100V:81、200/242V:80
材質/仕上
本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装
質量(g)
510
種類
70W(E39口金)
使用温度範囲(℃)
-25~40
定格寿命(時間)
40000(光束維持率75%)
点灯方向
垂直点灯(水平取付不可)
電球の種類
LED
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容
灯具、レフ球、バイス
電圧(V)
200
口金
E39
最大口開き(mm)
95
光源寿命
2000時間
替球
NRF-300.220V
標準消費電力料金(円/h)
6.5
仕様
二次側配線長:50m以下
材質
本体:ステンレス
質量(kg)
7.5
使用温度範囲(℃)
-20~+35
入力電圧(V)
100/200~242
周波数
50/60Hz共用
使用場所
屋内外兼用
電球の種類
LED
消費電力(W)
(100V/200V)21/22
使用場所
屋内・屋外兼用
付属品
落下防止ワイヤー×1
寸法(mm)
Φ120×161
質量(g)
433
定格電圧(V)
100/200
口金
E26
定格電流(A)
(100V/200V)0.22/0.12
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V/200V)132.3/126.3
配光角度(°)
(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170
光色
昼白色
定格光束(Lm)
2780
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外用
特殊用途
防雨防滴
電源タイプ
電源コード式
定格電圧(V)
110
芯数
3
耐水性
防雨・防滴タイプ