- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 200mm タイヤのおすすめ人気ランキング
200mm タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新1,111件の「200mm タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200mm 車輪」、「タイヤ軸」、「タイヤ 20cm」などの商品も取り扱っております。
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番
EA986MC-200
材質
リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
60(ハブ)
許容荷重(kg)
205
車輪径(Φmm)
200
質量(g)
1300
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
特性
耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
エスコ品番
EA986MV-200
材質
リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
60(ハブ)
許容荷重(kg)
75
車輪径(Φmm)
200
質量(g)
500
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ(2層)
車輪幅(mm)
50
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-20~60
車輪タイプ
空気入り
1個
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質
リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0782
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)
ゴム車(ベアリング入)
特性
耐摩耗性
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
モノタロウアルミ製二輪運搬車に使用する交換用専用車輪になります。
用途モノタロウアルミ製二輪運搬車交換用専用車輪として
材質
TPR
質量(kg)
1.1
使用車輪(Φmm)
200
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MC-8
材質
タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
205
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
50
耐熱温度(℃)
-20/60
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
車輪径(Φmm)
175
質量(g)
820
材質(車輪)
PU
車輪幅(mm)
53
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
63
使用ベアリング
1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)
60
ホイル外径(mm)
95
ホイル内径(mm)
75
ホイル外幅(mm)
42
ホイル内幅(mm)
35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。
該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として
付属品
ボルト(1本)、ナット(1個)
材質
ゴム[TPR樹脂〕
車輪径(Φmm)
127
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
表面処理
三価ユニクロ
適合品番
HTTJ,HTTJB,HTTK
材質(金具)
ハイテン材(スチール)
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体
73973613
材質
ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)
3.2
車輪径(Φmm)
355
車輪幅(mm)
75
規格
13×3インチ
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
100
シャフト長さ(mm)
170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷