- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 200v コンセント スイッチのおすすめ人気ランキング
200v コンセント スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新178件の「200v コンセント スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグ形漏電遮断器」、「100V 20A コンセント」、「100v il コンセント」などの商品も取り扱っております。
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。
プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
色
マットホワイト
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等
コード長さ(m)
約1
定格電圧(V)
250
コンセント個数
3
定格電流(A)
20
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
72×55×270
電線太さ(mm2)
3.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)
1
コンセント形状
接地3P 20A 250V
特性
防塵、アース付
色
ブラック
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
トラスコ品番
370-3428
種別
屋内用
質量(kg)
1
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
3.5
電線仕様-芯数
4C
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数
3P(三相用)
ボタン数
2
定格電圧(V)
AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)
15
仕様
ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状
露出形
色
マンセル10GY6/0.5
質量(g)
167
取り付け形状
表面取付形
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M3.5
材質(ケース)
鋼板製
適合電線(mm2)
2
保護等級
IP40
準拠規格
電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)
-10~+50
操作方法
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)
25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能
衝撃加速度30G
適合電動機
3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
形状
平刃タイプ/抜止タイプ
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。
リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125/250
定格電流(A)
20
仕様
接地単3分岐用、P付、マットホワイト
色
マットホワイト
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
適合電線
2mm2、3.5mm2
タイプ
金属枠
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
定格電流(A)
15/20
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ/抜止タイプ
色
ホワイト
タイプ
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 20A 250V
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15/20
適合プレート
フルカラー3コ用
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
コンセント個数
1
コード長さ(m)
3
色
ミルキー
定格
20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
適合電線
Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数
3
ケーブル長(m)
1
トラスコ品番
381-6982
長さ(mm)
263.5
幅(mm)
73
厚さ(mm)
55
質量(kg)
1
定格
接地3P20A250V
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
種類
露出コンセント
コンセント個数
1
プラグ形状
2P 20A 125V
定格
20A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
接地角型コンセント
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
コンセント個数
1